SMD-Sicherung, 0464001.DR, Littelfuse Die 0464001.DR Sicherung ist eine oberflächenmontierbare Nano2(R)-Sicherung, die der Norm IEC 60127-4 entspricht. Diese IEC-Norm befasst sich mit universellen ...
SMD-Sicherung, 0460003.UR, Littlefuse Die 0460003.UR ist eine SMT-Sicherung, die auf der Durchstecktechnik der littlefuse-Technologie basiert, jedoch in einem oberflächenmontierbaren Gehäuse angebo...
SMD-Sicherung, 0465002.DR, Littelfuse Die oberflächenmontage 250V entspricht der IEC 60127-4, die universelle modulare Sicherungseinsätze [UMF] abdeckt. Dies ist eine IEC-Norm, die weltweit anerkan...
SMD-Sicherung, 0459005.UR, Littlefuse Die 0459005.UR ist eine sehr flinke SMT-Sicherung, die auf der littlefuse-Technologie basiert, jedoch in einem oberflächenmontierbaren Gehäuse angeboten wird. ...
SMD-Sicherung, 0465004.DR, Littelfuse Die oberflächenmontage 250V entspricht der IEC 60127-4, die universelle modulare Sicherungseinsätze [UMF] abdeckt. Dies ist eine IEC-Norm, die weltweit anerkan...
SMD-Sicherung, 0459.500UR, Littlefuse Die 0459.500UR ist eine sehr flinke SMT-Sicherung, die auf der littlefuse-Technologie basiert, jedoch in einem oberflächenmontierbaren Gehäuse angeboten wird. ...
SMD-Sicherung, 0464.500DR, Littelfuse Die 0464.500DR Sicherung ist eine oberflächenmontierbare Nano2(R)-Sicherung, die der Norm IEC 60127-4 entspricht. Diese IEC-Norm befasst sich mit universellen ...
SMD-Sicherung, 0465001.DR, Littelfuse Die oberflächenmontage 250V entspricht der IEC 60127-4, die universelle modulare Sicherungseinsätze [UMF] abdeckt. Dies ist eine IEC-Norm, die weltweit anerkan...
SMD-Sicherung, 3403.0274.23, SCHURTER Die 3403.0274.23 ist eine träge SMT-Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund...
SMD-Sicherung, 0464004.DR, Littelfuse Die 0464004.DR Sicherung ist eine oberflächenmontierbare Nano2(R)-Sicherung, die der Norm IEC 60127-4 entspricht. Diese IEC-Norm befasst sich mit universellen ...
SMD-Sicherung, 3403.0275.11, SCHURTER Die 3403.0275.11 ist eine träge SMT-Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund...
SMD-Sicherung, 0465005.DR, Littelfuse Die oberflächenmontage 250V entspricht der IEC 60127-4, die universelle modulare Sicherungseinsätze [UMF] abdeckt. Dies ist eine IEC-Norm, die weltweit anerkan...
SMD-Sicherung, 3403.0276.23, SCHURTER Die 3403.0276.23 ist eine träge SMT-Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund...
SMD-Sicherung, 046506.3DR, Littelfuse Die oberflächenmontage 250V entspricht der IEC 60127-4, die universelle modulare Sicherungseinsätze [UMF] abdeckt. Dies ist eine IEC-Norm, die weltweit anerkan...
SMD-Sicherung, 3403.0284.11, SCHURTER Die 3403.0284.11 ist eine träge SMT-Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund...