SMD-Sicherung, 3403.0160.11, SCHURTER Die 3403.0160.11 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine träge Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplast...
SMD-Sicherung, 3405.0172.24, SCHURTER Die 3405.0172.24 ist eine flinke Sicherung zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile und wird auch verwendet um Kabel bei Überlast vor Schmelzen oder Feuer zu ...
SMD-Sicherung, 3405.0171.24, SCHURTER Die 3405.0171.24 ist eine flinke Sicherung zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile und wird auch verwendet um Kabel bei Überlast vor Schmelzen oder Feuer zu ...
SMD-Sicherung, 3403.0172.11, SCHURTER Die 3403.0172.11 ist eine oberflächenmontierte Sicherung mit Zeitverzögerung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne dass der Nennstrom der Sicherun...
SMD-Sicherung, 3403.0171.24, SCHURTER Die 3403.0171.24 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine träge Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplast...
SMD-Sicherung, 3403.0162.11, SCHURTER Die 3403.0162.11 is a time-lag surface mount fuse that allows for a temporary current surge without going above the fuse's current rating. Because of this time...
SMD-Sicherung, 3403.0161.11, SCHURTER Die 3403.0161.11 is a time-lag surface mount fuse that allows for a temporary current surge without going above the fuse's current rating. Because of this time...
SMD-Sicherung, 3405.0173.24, SCHURTER Die 3405.0173.24 ist eine flinke Sicherung zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile und wird auch verwendet um Kabel bei Überlast vor Schmelzen oder Feuer zu ...
SMD-Sicherung, 3405.0172.11, SCHURTER Die 3405.0172.11 ist eine flinke Sicherung zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile und wird auch verwendet um Kabel bei Überlast vor Schmelzen oder Feuer zu ...
SMD-Sicherung, 3403.0173.24, SCHURTER Die 3403.0173.24 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine träge Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplast...
SMD-Sicherung, 3403.0172.24, SCHURTER Die 3403.0172.24 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine träge Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplast...
SMD-Sicherung, 3405.0163.11, SCHURTER Die 3405.0163.11 ist eine flinke Sicherung zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile und wird auch verwendet um Kabel bei Überlast vor Schmelzen oder Feuer zu ...
SMD-Sicherung, 3403.0162.24, SCHURTER Die 3403.0162.24 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine träge Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplast...
SMD-Sicherung, 3403.0163.24, SCHURTER Die 3403.0163.24 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine träge Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplast...
SMD-Sicherung, 3405.0173.11, SCHURTER Die 3405.0173.11 ist eine flinke Sicherung zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile und wird auch verwendet um Kabel bei Überlast vor Schmelzen oder Feuer zu ...