Produktpalette: - Nennspannung V AC: - Schaltvermögen DC-Strom: 1.5 kA Sicherungsstrom: 60 A Bauform - Sicherung: 7.3mm x 5.8mm Auslöseverhalten: - Nennspannung, V DC: 80 VDC SVHC: No SVHC (08-Jul-...
PPTC-Bauform: 4.73mm x 3.41mm Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: - Haltestrom: 1.1 A Betriebstemperatur, max.: 125 °C Zeit zur Auslösung: 1 s Qualifizierungsstandard der Auto...