PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 1 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-SM Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 500 mA Zeit zur Auslösung: 4 s Qualifizierungsstandard d...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 1.5 A Nennstrom, max.: 80 A Produktpalette: MF-SM Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 750 mA Zeit zur Auslösung: 0.3 s Qualifizierungsstanda...
Gasentladeröhre, 2047-23-ALF, Bourns Features * Größe: 12,7 mm Durchmesser, 12,7 mm Länge * Lange Lebensdauer * Hohe Stoßstrombelastbarkeit * Geringe Kapazität und Einfügedämpfung
PPTC-Bauform: 3425 (Metrisch 8763) Auslösestrom: 3 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-SM Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.5 A Zeit zur Auslösung: 5 s Qualifizierungsstandard d...
Überspannungsableiter, B88069X2920C103, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Sehr hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazit...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 80 A Produktpalette: MF-SM Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.1 A Zeit zur Auslösung: 0.5 s Qualifizierungsstandar...