SMD-Sicherung, 0476004.MR, Littelfuse Die 0476004.MR ist eine Sicherung mit 250 V Nennspannung und einer sehr kleinen Grundfläche von 2410. Sie ist die kleinste SMD-Sicherung mit diesem hohen Spann...
SMD-Sicherung, 3422.0008.23, SCHURTER Die 3422.0008.23 ist eine flinke SMT-Sicherung mit Halter, die zum Schutz von weniger empfindlichen Bauteilen und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feue...
SMD-Sicherung, 3405.0166.11, SCHURTER Die 3405.0166.11 ist eine flinke Sicherung zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile und wird auch verwendet um Kabel bei Überlast vor Schmelzen oder Feuer zu ...
SMD-Sicherung, 3422.0046.23, SCHURTER Die 3422.0046.23 ist eine flinke SMT-Sicherung mit Halter, die zum Schutz von weniger empfindlichen Bauteilen und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feue...
SMD-Sicherung, 3403.0166.11, SCHURTER Die 3403.0166.11 ist eine oberflächenmontierte Sicherung mit Zeitverzögerung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne dass der Nennstrom der Sicherun...
SMD-Sicherung, 3404.2323.22, SCHURTER Die 3404.2323.22 ist eine träge Sicherung mit einem Halter, der Sicherungen sicher in Stromkreise integriert, einen robusten Strompfad gewährleistet (die Spann...
SMD-Sicherung, 3405.0167.11, SCHURTER Die 3405.0167.11 ist eine flinke Sicherung zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile und wird auch verwendet um Kabel bei Überlast vor Schmelzen oder Feuer zu ...
SMD-Sicherung, 0476015.MR, Littlefuse Die 0476015.MR ist eine Hochspannungssicherung mit 250 V Nennspannung und einer sehr kleinen Grundfläche von 2410. Features * Kleine Grundfläche 2410 * Hohe Un...
SMD-Sicherung, 3403.0167.11, SCHURTER Die 3403.0167.11 ist eine oberflächenmontierte Sicherung mit Zeitverzögerung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne dass der Nennstrom der Sicherun...
SMD-Sicherung, 3405.0168.24, SCHURTER Die 3405.0168.24 ist eine flinke Sicherung zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile und wird auch verwendet um Kabel bei Überlast vor Schmelzen oder Feuer zu ...
SMD-Sicherung, 3403.0166.24, SCHURTER Die 3403.0166.24 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine träge Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplast...
SMD-Sicherung, 3403.0168.24, SCHURTER Die 3403.0168.24 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine träge Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplast...
SMD-Sicherung, 3405.0167.24, SCHURTER Die 3405.0167.24 ist eine flinke Sicherung zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile und wird auch verwendet um Kabel bei Überlast vor Schmelzen oder Feuer zu ...
SMD-Sicherung, 3405.0176.11, SCHURTER Die 3405.0176.11 ist eine flinke Sicherung zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile und wird auch verwendet um Kabel bei Überlast vor Schmelzen oder Feuer zu ...
SMD-Sicherung, 3403.0167.24, SCHURTER Die 3403.0167.24 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine träge Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplast...