PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 3 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MC36 Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.5 A Zeit zur Auslösung: 0.5 s Qualifizierungsstandard ...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 4 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MC36 Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 2 A Zeit zur Auslösung: 1 s Qualifizierungsstandard der ...