SMD-Sicherung, 3404.0119.22, SCHURTER Die 3404.0119.22 eignet sich für kapazitive Schaltungen, die bei der Ein- und Ausgabe oder beim Ein- und Ausschalten Stromstöße benötigen. Features * Material ...
SMD-Sicherung, 3404.0043.22, SCHURTER Die 3404.0043.22 ist eine flinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile konzipiert ist und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor Schmelzen ...
SMD-Sicherung, 3404.0043.11, SCHURTER Die 3404.0043.11 ist eine flinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile konzipiert ist und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor Schmelzen ...
SMD-Sicherung, 3402.0043.11, SCHURTER Die 3402.0043.11 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine flinke Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplas...
SMD-Sicherung, 3402.0043.22, SCHURTER Die 3402.0043.22 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine flinke Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplas...
SMD-Sicherung, 3404.0044.11, SCHURTER Die 3404.0044.11 ist eine flinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile konzipiert ist und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor Schmelzen ...
SMD-Sicherung, 3404.0044.24, SCHURTER Die 3404.0044.24 ist eine flinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile konzipiert ist und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor Schmelzen ...
SMD-Sicherung, 3402.0044.11, SCHURTER Die 3402.0044.11 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine flinke Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplas...
SMD-Sicherung, 3404.0044.22, SCHURTER Die 3404.0044.22 ist eine flinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile konzipiert ist und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor Schmelzen ...
SMD-Sicherung, 3404.0111.11, SCHURTER Die 3404.0111.11 eignet sich für kapazitive Schaltungen, die bei der Ein- und Ausgabe oder beim Ein- und Ausschalten Stromstöße benötigen. Features * Material ...
SMD-Sicherung, 3402.0044.22, SCHURTER Die 3402.0044.22 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine flinke Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplas...
SMD-Sicherung, 3404.0111.22, SCHURTER Die 3404.0111.22 eignet sich für kapazitive Schaltungen, die bei der Ein- und Ausgabe oder beim Ein- und Ausschalten Stromstöße benötigen. Features * Material ...
SMD-Sicherung, 3404.0111.24, SCHURTER Die 3404.0111.24 eignet sich für kapazitive Schaltungen, die bei der Ein- und Ausgabe oder beim Ein- und Ausschalten Stromstöße benötigen. Features * Material ...
SMD-Sicherung, 3404.0016.11, SCHURTER Die 3404.0016.11 ist eine flinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile konzipiert ist und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor Schmelzen ...
SMD-Sicherung, 3404.0016.24, SCHURTER Die 3404.0016.24 ist eine flinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile konzipiert ist und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor Schmelzen ...