Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: smd-led 660nm, smd-led weiß, smd-led rgb
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > SMD-LED

  SMD-LED  (6.906 Angebote unter 27.649.555 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „SMD-LED“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"SMD-LED"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
WURTH ELEKTRONIK 150080SS75000 LED, 0805, SUP. ROT, 60MCD, 630NM (1 Angebot) 
Produktpalette: WL-SMCW MSL: MSL 3 - 168 Stunden LED-Montage: Oberflächenmontage LED-Bauform: 0805 [Metrisch: 2012] Linsenform: Rechteckig LED-Farbe: Rot Lichtstärke: 60 mcd Wellenlänge, typ.: 630 ...
Würth Elektronik
150080SS75000
ab € 0,121*
pro Stück
 
 Stück
Nichia SMD LED RGB 2,45 V, Cluster 3-LEDs, 60°, 4-Pin PLCC 4 (1 Angebot) 
LED Farbe = RGB Gehäusetyp = PLCC 4 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 3 Durchlassspannung = 2,45 V Lichtstärke = 300 mcd, 700 mcd, 1200 mcd Anzahl der Pins = 4 Betrachtungswinkel = 60° Linsenform...
Nichia
NESM026DT-RGB-R-T
ab € 4,58*
pro 10 Stück
 
 Packung
AMS OSRAM GROUP LS E6SF-V2BA-1-1 LED, PLCC4 SUPERROT (1 Angebot) 
Produktpalette: - MSL: MSL 2 - 1 Jahr LED-Montage: Oberflächenmontage LED-Bauform: 2.4mm Linsenform: Rund LED-Farbe: Rot Lichtstärke: 2.24 cd Wellenlänge, typ.: 633 nm Abstrahlwinkel: 120 ° Durchla...
ams OSRAM
LS E6SF-V2BA-1-1
ab € 0,215*
pro Stück
 
 Stück
WURTH ELEKTRONIK 158302260 LED, TAGESLICHTWEISS, 6000K, PLCC-2 (1 Angebot) 
Lichtstärke: - Abstrahlwinkel: 120 ° Produktpalette: - MSL: MSL 3 - 168 Stunden Durchlassstrom If: 60 mA Durchlassspannung: 3.2 V Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Leuchtengröße: - ...
Würth Elektronik
158302260
ab € 0,213*
pro Stück
 
 Stück
SMD-LED 2700K Warmweiss 700mA 3.2V 120° (3 Angebote) 
SMD-LED, Typ=ILH-OC01-HW90-SC221-WIR200., Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=3.2 V, Durchlassstrom (If)=700 mA, Farbtemperatur=2700 K, Leuchtkörper (Durchmesser)=20 mm, Lichtintensität=-999,...
Intelligent LED Solutions
ILH-OC01-HW90-SC221-WIR200.
ab € 5,44*
pro Stück
 
 Stück
TRU COMPONENTS SMD-LED Blue 27 mcd 120 ° 5 mA 2.8 V (2 Angebote) 
TRU COMPONENTS SMD-LED Blue 27 mcd 120 ° 5 mA 2.8 V SMD-LED Blue 27 mcd Technische Daten: Abstrahlwinkel: 120 ° · Durchlassspannung U(F): 2.8 V · Durchlassstrom I(F): 5 mA · Herstellerfarbe: Blue ·...
TRU Components
TC-9510916
ab € 0,0813*
pro Stück
 
 Stück
LED, SMD, 0402, blau, 465 nm, 6 mcd bis 0.015 cd, 140°, KPHHS-1005LVQBC-D (2 Angebote) 
SMD-Chip-LED-Lampe, KPHHS-1005LVQBC-D, Kingbright Die blaue Farbquelle besteht aus einer InGaN-Licht emittierenden Diode. Es wird empfohlen, beim Umgang mit den LEDs ein Handgelenkband oder einen A...
Kingbright
KPHHS-1005LVQBC-D
ab € 0,209*
pro Stück
 
 Stück
Synergy 21 77143 Leuchtdiode (LED) 10 Stück(e) (1 Angebot) 
Formfaktor: PLCC2 1608 Größe: 1.6mm*0.8mm*0.8mm Farbe: 465-470nm 10 Stück
SYNERGY 21
S21-LED-000098
ab € 0,81*
pro Stück
 
 Stück
Broadcom SMD LED Bernstein 1,9 V, 170 ° 3216 (1206) (3 Angebote) 
LED Farbe = Bernstein Gehäusetyp = 3216 (1206) Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 1,9 V Lichtstärke = 90 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 170 ° Linsenform = Recht...
Broadcom
HSMA-C150
ab € 0,102*
pro Stück
 
 Stück
DIALIGHT 597-3021-507F LED, RECTANGULAR, 6.3MCD, RED, SMD, FULL (3 Angebote) 
Linsenform: Rectangular Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Produktpalette: - LED-Farbe: Red MSL: MSL 3 - 168 hours Lichtstärke: 6.3 mcd Durchlassspannung: 2 V LED-Bauform: 1208 SVHC:...
Dialight
597-3021-507F
ab € 0,146*
pro Stück
 
 Stück
TRU COMPONENTS SMD-LED Blue 400 mcd 120 ° 20 mA 3.1 V (2 Angebote) 
TRU COMPONENTS SMD-LED Blue 400 mcd 120 ° 20 mA 3.1 V SMD-LED Blue 400 mcd Technische Daten: Abstrahlwinkel: 120 ° · Durchlassspannung U(F): 3.1 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Bl...
TRU Components
TC-9510508
ab € 0,21*
pro Stück
 
 Stück
LED, SMD, 0602, blau, 465 nm, 10 mcd bis 0.02 cd, 170°, KPA-2107LVVBC-D (3 Angebote) 
Oberflächen-LED-Lampe, KPA-2107LVVBC-D, Kingbright Die blaue Farbquelle besteht aus einer InGaN-Licht emittierenden Diode. Es wird empfohlen, beim Umgang mit den LEDs ein Handgelenkband oder einen ...
Kingbright
KPA-2107LVVBC-D
ab € 0,253*
pro Stück
 
 Stück
Synergy 21 77141 Leuchtdiode (LED) 10 Stück(e) (2 Angebote) 
Formfaktor: PLCC2 1608 Größe: 1.6mm*0.8mm*0.8mm Farbe: 585-592nm 10 Stück
SYNERGY 21
S21-LED-000104
ab € 0,81*
pro Stück
 
 Stück
Broadcom SMD LED Bernstein 1,9 V, 155 ° 1608 (0603) (4 Angebote) 
LED Farbe = Bernstein Gehäusetyp = 1608 (0603) Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 1,9 V Lichtstärke = 90 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 155 ° Linsenform = Dom W...
Broadcom
HSMA-C120
ab € 0,17*
pro Stück
 
 Stück
AMS OSRAM GROUP LA E67F-BADB-24-3A5A LED, 2.4MM, BERNSTEIN, 2.24CD, 617NM (2 Angebote) 
Produktpalette: - MSL: MSL 2 - 1 Jahr LED-Montage: Oberflächenmontage LED-Bauform: 2.4mm Linsenform: Rund LED-Farbe: Bernstein Lichtstärke: 2.24 cd Wellenlänge, typ.: 617 nm Abstrahlwinkel: 120 ° D...
ams OSRAM
LA E67F-BADB-24-3A5A
ab € 0,121*
pro Stück
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   461   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema SMD-LED
^

Die SMD-LED - Eine Leuchtdiode in Miniaturform

Dank ihrer platzsparenden Bauweise hält die SMD-Technik auch im Bereich der Beleuchtungstechnik immer mehr Einzug. SMD-LEDs funktionieren genauso wie herkömmliche LEDs. Nur sind sie eben platzsparender, was vor allem beim Einsatz in mobilen Geräten ein Vorteil ist. Die meisten SMD-LEDs haben Abmessungen von etwa einem mal zwei Millimetern. Je nach Lichtleistung können manche LEDs dieser Bauart etwas größer ausfallen. Dies gilt vor allem dann, wenn es sich um mehrfarbige Leuchtdioden handelt.

Klein in den Abmessungen, groß in der Leistung

Zwar sind SMD-LEDs meistens deutlich kleiner als herkömmliche LEDs, stehen aber in ihrer Lichtleistung den konventionellen Bauteilen in nichts nach. Häufig eingesetzt werden sie für Beleuchtungszwecke wie beispielsweise Hintergrundbeleuchtungen für Displays oder auch in LED-Strahlern. Letztere können eine erhebliche Anzahl an SMD-LEDs enthalten. Besonders bei den Leuchtdioden mit einer sehr hohen Lichtstärke sollte beachtet werden, dass nicht in den Lichtstrahl geschaut wird, um Netzhautschäden zu vermeiden.

Der Abstrahlwinkel der Leuchtdioden

SMD-LEDs gibt es mit mehreren unterschiedlichen Abstrahlwinkeln. Je geringer der Abstrahlwinkel ist, desto gebündelter ist der Lichtstrahl. Dies ist vor allem dann erwünscht, wenn der Lichtstrahl auf einen bestimmten Punkt fixiert werden soll. Ein höherer Abstrahlwinkel erzeugt ein breiter gestreutes Licht und die Leuchtdiode beleuchtet somit eine größere Fläche, wobei jedoch die Intensität des beleuchteten Bereichs etwas abnimmt.

Die Wellenlänge gibt Auskunft über die Leuchtfarbe von SMD-LEDs

Sehr wichtig beim Kauf von SMD-LEDs ist natürlich die Leuchtfarbe der Leuchtdioden. Das sichtbare Farbspektrum deckt einen Bereich ab, der von etwa 380 bis 750 nm reicht. In der Übersicht lässt sich erkennen, welche Wellenlänge in etwa welchem Farbton entspricht. Natürlich sind die Übergänge zwischen den Farben fließend, sodass die hier angegebenen Werte der Wellenlänge nur Richtwerte darstellen, um die Orientierung zu erleichtern:
  • (Ultra-)Violett: Wellenlänge von 380 - 420 nm
  • Blau: Wellenlänge von 420 - 490 nm
  • Grün: Wellenlänge von 490 - 575 nm
  • Gelb:  Wellenlänge von 575 - 585 nm
  • Orange: Wellenlänge von 585 - 620 nm
  • Rot: Wellenlänge von 620 - 750 nm
Eine Besonderheit stellen weiße LEDs dar. Bei diesen handelt es sich im Prinzip um blaue LEDs, die so modifiziert wurden, dass sie weißes Licht abgeben. Dafür gibt es mehrere unterschiedliche Verfahren. Um eine LED herzustellen, die weißes Licht abgibt, wird eine blaue LED mit einem lumineszierenden Material versehen, durch das die blaue LED ein weißes Licht abgibt.

Eine weitere Möglichkeit zur Erzeugung weißen Lichts besteht darin, dass in einem LED-Gehäuse mehrere LED-Chips in den Grundfarben Rot, Grün und Blau untergebracht werden, die durch eine additive Farbmischung ebenfalls weißes Licht erzeugen. Diese Methode ist aber weniger gängig, da hierdurch der Aufwand bei der Herstellung der Leuchtdioden höher wird.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.