Produktpalette: MicroLED 598 Durchlassspannung / Farbe: R 2.1V, G 2.1V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Lichtstärke / Farbe: R 65mcd, G 59mcd Wellenlänge / Farbe: R 633nm, G 570nm Leuchtengröße: - LED-Mont...
LED Farbe = Rot Gehäusetyp = 3535 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2,6 V Serie = ASM6 664Die Broadcom ASM6 LED-Serie, eine starke Weiterentwicklung der früheren ASM3-Serie,...
LED Farbe = Rot Gehäusetyp = 3535 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2,6 V Serie = ASM6 665Die Broadcom ASM6 LED-Serie, eine starke Weiterentwicklung der früheren ASM3-Serie,...
Diese LED eignet sich für stehende und liegende Montage. Sie kann von 2 bis 20 mA betrieben werden und verfügt über sehr hohe Helligkeit. Deswegen eignet sie sich unter anderem optimal für die Hint...
Produktpalette: - MSL: MSL 2A - 4 Wochen Durchlassspannung / Farbe: SR 1.9V, G 2V Lichtstärke / Farbe: SR 140mcd, G 90mcd Wellenlänge / Farbe: SR 633nm, G 570nm Leuchtengröße: - LED-Montage: Oberfl...