Produktpalette: - MSL: MSL 2A - 4 Wochen Durchlassspannung / Farbe: R 2.4V, G 2.4V Lichtstärke / Farbe: R 66mcd, G 33mcd Wellenlänge / Farbe: R 639nm, G 570nm Leuchtengröße: - LED-Montage: Oberfläc...
Produktpalette: - MSL: MSL 2A - 4 Wochen Durchlassspannung / Farbe: R 2.9V, B 3.9V Lichtstärke / Farbe: R 79mcd, B 75mcd Wellenlänge / Farbe: R 632nm, B 464nm Leuchtengröße: - LED-Montage: Oberfläc...
LED, KPT-2012LVSECK-J3-PRV, Kingbright Der Hyperrote Baustein basiert auf einem Leuchtdiodenchip aus AlGaInP. Features * Niedriger Stromverbrauch. * Ideal für Hintergrundbeleuchtung und Anzeige. * ...
Produktpalette: - MSL: MSL 2A - 4 Wochen Durchlassspannung / Farbe: R 2.1V, G 2.2V Lichtstärke / Farbe: R 10mcd, G 15mcd Wellenlänge / Farbe: R 626nm, G 572nm Leuchtengröße: - LED-Montage: Oberfläc...
Produktpalette: - MSL: MSL 2A - 4 Wochen Durchlassspannung / Farbe: R 2.4V, G 3.9V Lichtstärke / Farbe: R 79mcd, G 223mcd Wellenlänge / Farbe: R 632nm, G 523nm Leuchtengröße: - LED-Montage: Oberflä...
Produktpalette: KPHBM MSL: - Durchlassspannung / Farbe: R 1.95V, G 2.1V Lichtstärke / Farbe: R 220mcd, G 50mcd Wellenlänge / Farbe: R 630nm, G 570nm Leuchtengröße: - LED-Montage: Oberflächenmontage...
SMD-Chip-LED-Lampe, KPT-2012SRC-PRV, Kingbright Die superhelle rote Farbquelle besteht aus einer Gallium-Aluminium-Arsenid-Diode, die rotes Licht aussendet. Features * Geringer Stromverbrauch * Gro...
SMD-Chip-LED-Lampe, KPTD-2012LVSURCK, Kingbright Die hyperrote Farbquelle ist eine Leuchtdiode aus AlGaInP auf GaAs-Substrat. Es wird empfohlen, beim Umgang mit den LEDs ein Handgelenkband oder ein...
Produktpalette: - MSL: MSL 3 - 168 Stunden Durchlassspannung / Farbe: R 1.95V, G 2.1V Lichtstärke / Farbe: R 80mcd, G 50mcd Wellenlänge / Farbe: R 630nm, G 570nm Leuchtengröße: - LED-Montage: Oberf...