SMD-HF-Drossel Typ Fastron 0805AS../0805AQ../0805F. In der Baugröße 0805, mit Epoxydharz vergossen und glatter Oberfläche, lötbar bis max. +260 °C/10 s. Mit Trägermaterial Keramik Typ 0805AS.
Induktivität, SMD, Typ=SRP8540A-R56M, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=8.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=58 MHz, Höhe=3.8 mm, Induktivität=0.56 µH, Länge=8.4 mm,...
Induktivität, SMD, Typ=784383130056, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Eigenresonanzfrequenz=150 MHz, Höhe=1 mm, Induktivität=560 nH, Länge=1.6 mm, Ma...
Induktivität, SMD, Typ=78433490056, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=8.1 mm, Eigenresonanzfrequenz=184 MHz, Höhe=9 mm, Induktivität=560 nH, Länge=8.1 mm, Max...
Induktivität, SMD, Typ=784393440056, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=77 MHz, Höhe=3 mm, Induktivität=560 nH, Länge=6.7 mm, Max...
Induktivität, SMD, Typ=SRP6530A-R56M, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=7.1 mm, Eigenresonanzfrequenz=12 MHz, Höhe=3 mm, Induktivität=560 nH, Länge=6.6 mm, Ma...
Induktivität, SMD, Typ=SRP2010TMA-R56M, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Eigenresonanzfrequenz=80 MHz, Höhe=0.8 mm, Induktivität=560 nH, Länge=2 mm, ...
Induktivität, SMD, Typ=784383560056HT, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.1 mm, Eigenresonanzfrequenz=72 MHz, Höhe=2.1 mm, Induktivität=560 nH, Länge=4.1 mm,...