CESENA, Slipper, Sanitary Diese weißen Schuhe zeichnen sich aus durch: EN 345 S2 Schaft aus WAT-OUT Gummizug unter der Lasche Airlight-bedeckte, anatomische Decksohle antistatische und antibakterie...
Briefhüllen Format: 160x160 mm Verschluss: Nassklebung Material: Seidig Glatt Farbe: royal mokassin Grammatur: 135 g/qm Fenster: ohne Fenster Innendruck: ohne
Diese Velourleder Mokassin verfügen über eine rutschfeste Noppensohle und sind innen komplett mit Lammfell ausgestattet. Die Vorteile von Lammfell sind sehr vielfältig, denn Lammfell hält die Kälte...
Die S2-Sicherheitsslipper werden aus hydrophobiertem, 60 Minuten wasserabweisendem Obermaterial hergestellt und sind bei 30°C waschbar. Damit sind sie ideal für den Kontakt mit Wasser und dem Einsa...
nach EN 20345:2011 S2 SRC, nach EN 20345:2011 S2 SRC - Obermaterial: microfiber, atmungsaktive und pflegeleichte Microfaser, 30% leichter als Leder. Druck- und dehnungsbeständig, wasserundurchlässi...
Diese Velourleder Mokassin verfügen über eine rutschfeste Noppensohle und sind innen komplett mit Lammfell ausgestattet. Die Vorteile von Lammfell sind sehr vielfältig, denn Lammfell hält die Kälte...