Reihe = KombiSIGN 70 Serie = 844 Baugruppentyp = Sirenenelement Multifunktion = Ja Stromart = AC, DC Versorgungsspannung = 24 V dc Dezibel max. = 100dB Höhe = 72mm Sockeldurchmesser = 70mm Gehäusef...
Sirene Dauer/Altern. 24VAC/DC BK 64587075Signalelement aus der KombiSIGN 71 Serie. Akustisches Signalelement mit 2 Tönen zur Auswahl. Dauerton und alternierender Ton über Schiebeschalter einstellba...
Versorgungsspannung = 24 V dc dB in 1 Meter Abstand = 95dB Anzahl der Töne = 1 Montageart = SMD Durchmesser = 155 mm Anwendungsart = Brandschutz und Sicherheit Dezibel min. = 93dB Dezibel max. = 95...
Kompaktsignalsäulen mit 40mm und 60mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus fertig vorkonfektionierten Kompaktsignalsäulen mit Anschlusskabeln in den Durchmessern 40 mm und 60 mm.
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc dB in 1 Meter Abstand = 89dB Stromart = DC Anwendungsart = Stimme Dezibel min. = 0dB Dezibel max. = 89dB Serie = Harmony XVS Better World-Produkt = Ja Temperatur ...
Kompaktsignalsäulen mit 40mm und 60mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus fertig vorkonfektionierten Kompaktsignalsäulen mit Anschlusskabeln in den Durchmessern 40 mm und 60 mm.
Einstellbare elektronische Alarme DIN96. Aus der Baureihe Harmony XVS. Spannungsversorgung 12 bis 24 V DC. Farbe NPN, weiß. Die elektronischen Alarme sind akustische Signalgeber zur Fernanzeige der...
Elektronische Sirenen mit MultisoundMit den zahlreichen Melodien und großer Klangleistung garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur ...
Sirenen Typ Digisound B/SE 128. Mit 28 unterschiedlichen Tonarten; Betriebsspannungsbereich: 10 bis 30 VDC, Stromaufnahme: 32 mA, Lautstärke in 1, 0 m Abstand: 100 ±2,0 dB (A), Frequenz-Toleranz: ±...
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc dB in 1 Meter Abstand = 89dB Stromart = DC Anwendungsart = Stimme Dezibel min. = 0dB Dezibel max. = 89dB Serie = Harmony XVS Better World-Verifizierung = Green Pr...
Sirenen Typ Digisound F/M 50L-C. Leistungsstark, in flacher Bauform; Betriebsspannung: 6,0 bis 15 VDC, Stromaufnahme: 150 mA, Lautstärke: 110 dB bei 0,3 m, Tonart: Konstantton, Schutzklasse: IP 67,...
Elektronische Sirenen mit MultisoundMit den zahlreichen Melodien und großer Klangleistung garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur ...
Sirenen Typ Digisound F/HU 110. Als piezoelektronische Warntonsirene für Innen- und Außenbetrieb, mit hoher Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer; Schutzklasse: IP 67, Gewicht: 100 g, Farbe: schwa...
Sirenen Typ Digisound F/HU 110. Als piezoelektronische Warntonsirene für Innen- und Außenbetrieb, mit hoher Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer; Schutzklasse: IP 67, Gewicht: 100 g, Farbe: schwa...