Produktinformationen von Future-X_Software |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 507-114567 Herst.-Nr.: 3-7723-1228-1 EAN: 9783772399695 |
| |
|
|  |  |
 | Silkypix Developer Studio 3.0, Win/Mac, D Artikeldetails: - Kategorie: Bildbearbeitung
- Lizenztyp: Vollversion
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: CD-ROM
- Pakettyp: Box
- Plattform: Windows
- Sonstiges: -
Silkypix Developer Studio 3.0 Produktbeschreibung: Funktionen - ICC individuelle Farbprofile der Kameras stehen in der Software bereit oder können nachträglich integriert werden.
- Konverter die Software ist fähig, RAW-Dateien in gängige Bildformate umzuwandeln.
- Weißabgleich verfügt über Regler oder Gradationskurven, die einen einfachen Weißabgleich ermöglichen.
- Allgemeine Bildbearbeitung die Software kann zur professionellen Bildbearbeitung eingesetzt werden.
- Bildbetrachter die Software zeigt verschiedene Bildformate übersichtlich geordnet an.
- Rauschfilter unter den Anwendungen befindet sich ein Filter, um Störpixel zu glätten.
- Stapelverarbeitung wichtige Bildkorrekturen können auf einen Schlag verzeichnisweit eingesetzt werden.
- Kontrastoptimierung unter den Anwendungen befindet sich ein funktionales Werkzeug zur Tonwertkorrektur.
Die Vorteile von SILKYPIX SILKYPIX gibt dem engagierten Fotografen die kreative Freiheit wieder, die das Nasslabor versprochen hat. SILKYPIX bietet die Kontrolle über Hunderte von Individualparametern für ein Motiv oder eine Voreinstellung für Hunderte von Motiven. - SILKYPIX verändert nie die Originaldateien diese bleiben für die spätere Verarbeitung nach anderen Kreativideen stets erhalten.
- Entwicklungsparameter können zusammengefasst und als individuelle Vorliebe abgespeichert werden.
- Belichtungskontrolle: Da direkt eingefangene Lichtinformation vom Sensor ausgewertet wird, kann die korrekte Belichtung nachjustiert werden viel genauer als zum Zeitpunkt der Belichtung durch die Kamera. Damit können sogar Fehlbelichtungen noch gerettet werden.
- Weißabgleich: Jedes Weiß ist anders Weiß ist nicht gleich Weiß. Stellen Sie Ihr Weiß ein, individuell für jedes Motiv oder vordefiniert für alle Ihre Motive. Und mit der Einstellung des korrekten Weiß erhalten auch alle anderen Farben die korrekte Relation. Speichern Sie Ihr Weiß als Ihre Vorliebe ab.
- Kontrast: Besonders weich oder lieber knackig mit SILKYPIX entscheiden Sie.
- Sättigung: Zarte Töne oder satte Farben keine Farbe oder grell überdrehte Farbe.
- Objektivkorrektur: Linsen können verzeichnen oder vignettieren SILKYPIX kann auch diese kaum sichtbaren Fehler beheben.
- Bilddrehung: Hochformataufnahmen drehen. Die Kamera leicht schief gehalten? SILKYPIX richtet mithilfe präziser Rasterlinien Ihr Motiv aus.
- Beschnitt: Silkypix lässt Sie den kreativ richtigen Motivausschnitt wählen, nicht den durch den Sensor vorgegebenen.
- Entzerrung stürzender Linien das kann entweder ein Shift-Objektiv oder SILKYPIX mit Digitalshift.
- Nachschärfen: Präzise Detailschärfe, wenn gewünscht SILKYPIX bietet einen Unscharfmaskieren- Filter als letzte Stufe vor der Ausgabe.
- Ausgabe: JPG für einfache Ablage oder Webseiten, TIFF für zusätzliche Weiterverarbeitung oder Druck. SILKYPIX liefert druckreife Endergebnisse auch ohne nachgeschaltetes Bildbearbeitungsprogramm.
- Wichtige Schritte der RAW-Entwicklung können auch auf JPG- oder TIFF-Daten angewandt werden.
Unterstützte Kameramodelle - Canon: EOS 1D / 1D Mark II / 1D Mark II N / 1Ds / 1Ds Mark II / 5D / D30 / D60 / 10D / 20D / 20Da / 30D / 300D / 350D / 400D / PowerShot S30 / S45 / S60 / S70 / G2 / G5 / G6 / Pro1
- EPSON: R-D1 / R-D1s
- FUJIFILM: FinePix S2Pro / S3Pro / S5Pro
- Kodak: Pro SLR/n / Pro SLR/c / Pro 14/n / Pro 14/nx / ProBack / Easy-Share P850 / P880
- KONICA MINOLTA: DiMAGEA1 / DiMAGE A2 / DiMAGE 7 / DiMAGE 7i / DiMAGE 7Hi / DiMAGE A200 / Dynax 7D / Dynax 5D
- Leica: Digital Module R / M8 / D-LUX3 / DIGILUX3
- Mamiya: ZD
- Nikon: D1 / D1X / D1H / D2H / D2Hs / D2X / D2Xs / D40 / D40X / D50 / D70 / D70s / D80 / D100 / D200 / Coolpix 8700 / 5400 / 8400 / 8800
- OLYMPUS: E-1 / E-10 / E-20 / E-300 / E-330 / E-400 / E-410 / E-500 / C5050Z / C5060WZ / C8080WZ / C70Z / C7070WZ / SP350 / SP500UZ
- Panasonic: DMC-LC1 / DMC-LX1 / DMC-FZ30 / DMC-L1 / DMC-LX2 / DMC-FZ50 / DMC-FZ8
- PENTAX: *ist D / *ist DS / *ist DL / *ist DS2 / *ist DL2 / K10D / K100D / K110D
- SONY: DSC-R1 / α100
- Ricoh: GR Digital / Caplio GX100
- SAMSUNG: GX-1S / GX-1L / GX-10
- Allgemein: Adobe-DNG-Format
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Silkypix, Vollversionen/Updates, Software |
|  |  |
|
|