Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 250VAC/dc geliefert und verfügt über ein grüne LED mit Dauerlicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus einer Basiseinheit und einer be...
Diese Harmony XVB Beleuchtungseinheit wird mit 230VAC geliefert und hat ein rote LED mit Blinklicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und enthält eine Glühbirne. Diese rot anzeigende Bankl...
Diese Signalstation Harmony XVB wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein orangefarbene LED mit Blinklicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und G...
Leuchtelement mit Dauerlicht. Grundfarbe Blau, Spannung 24 V AC/DC, Verwendung XVB. Modular, für Signalsäulen, LED integriert (auch mit LED 120 und 230 V AC lieferbar). Schutzart IP 65. DM 70 mm. k...
Kompaktsignalstation mit Dauerlicht. Grundfarbe Orange, Spannung 24 V AC/DC, Verwendung XVB. Komplettgeräte, LED integriert (auch mit LED 120 und 230 V AC lieferbar). Schutzart IP 65.
Diese Harmony XVB Beleuchtungseinheit wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein orangefarbene LED mit Dauerlicht. Er hat einen Einbaudurchmesser von 70mm. Diese orangefarbene Anzeigelinse ist als Leu...
Diese Harmony XVB Beleuchtungseinheit wird mit 230VAC geliefert und hat ein klare LED mit Dauerlicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und enthält eine Glühbirne. Diese klar anzeigende Ban...
Diese Harmony XVB Beleuchtungseinheit wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein rote LED mit Dauerlicht. Er hat einen Einbaudurchmesser von 70mm. Diese rot anzeigende Banklinse ist als Leuchteinheit ...