Produktpalette: 656 Series LED-Farbe: Red Betriebsspannung: 120 V Lichtstärke: - Montagelochdurchmesser: 12.7 mm IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X Durchlassstrom If: 5 mA SVHC: No SVHC (23-Jan-20...
Barthelme 58623013 LED-Signalleuchte Grün 230 V/AC 58623013 LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest eingeba...
Durchlassstrom If: 5 mA SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X Produktpalette: 656 Series Lichtstärke: - LED-Farbe: Green Montagelochdurchmesser: 12.7 mm Betriebsspannung: ...
Frontelement für den modularen Aufbau, Metallprogramm DM 22 mm. Leuchtmelder. Leuchtmelder, Kalotte, blau. Frontelement, rund, Einsatz mit einem Bright-LED-Unterteil.
Barthelme 58623014 LED-Signalleuchte Blau 230 V/AC 58623014 LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest eingeba...
Montagelochdurchmesser: 12.7 mm IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X LED-Farbe: Green Betriebsspannung: 28 VDC Durchlassstrom If: 18 mA Lichtstärke: - Produktpalette: 656 Series SVHC: No SVHC (23-Ja...