TRU COMPONENTS 140385 LED-Signalleuchte Rot 230 V/AC LED-Signallampe 18 mm Durch die Verwendung von LEDs bietet sie eine lange Lebensdauer und ist robust sowie stoßfest. Technische Daten: 2021 Ener...
Signalleuchte, 1667.0101 Mit Vorwiderstand; Nennspannung: 230 V, Montage: durch Rastbefestigung, für Wandstärken von 0,75 bis 3,0 mm, Gehäuse und Blende: Thermoplast, Ausführung: für Geräte der Sch...
LED-Signalleuchte, QS83XXHR220, APEM Apem 6 mm LED-Anzeigegerät zum Einrasten in die Schalttafel mit einer farbigen, diffusen, flachen Linse, für den typischen Ersatz von Glühfaden- und Neon-Anzeig...
Signalleuchten mit LED Typ CML 1935. Für Einbaudurchmesser 14 mm; LED-Durchmesser: 10 mm, mit hochglanzverchromtem Messingreflektor und Berührungsschutzhülse, Anschluss: Flachsteckanschluss 2,8 x 0...