Produktpalette: - Montagelochdurchmesser: 8 mm Nennstrom: 1 A SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Versorgungsspannung: 24 V Linsenform: - Lampensockel: Bi-Pin RoHS konform: Ja
LED-Signalleuchte, Typ=17-540354, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Einbauöffnung=22.3 mm, Anschlussart=Steckanschluss, 2,8 x 0.8 mm, Art der Beleuchtung=Dreifar...
LED-Signalleuchte, Typ=17-100354, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Einbauöffnung=8 mm, Anschlussart=Steckanschluss, 2 x 0.5 mm, Art der Beleuchtung=Dreifarbig, ...