Signalleuchten mit LED Typ RAFI 1.69.525. Mit flacher runder Blende und integriertem Strombegrenzungswiderstand; Einbaudurchmesser: 10 mm, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Anschl...
Indikator für Oberflächenmontage, LH1D-H2HQ4C30RG, IDEC Der LH1D-H2HQ4C30RG ist ein Anzeiger für die Oberflächenmontage mit Schutzart IP67 und integrierter Kabelverdrahtung. Dieses Produkt kann dir...
Signalleuchte, 1.69.010.003/1500, RAFI Signalleuchte mit hervorragender Ausleuchtung. Durch die gleichmäßige, rundum hohe Sichtbarkeit ist die Signalleuchte auch aus der Ferne noch besser zu erkenn...
Signalleuchte, 1.69.010.002/1500, RAFI Signalleuchte mit hervorragender Ausleuchtung. Durch die gleichmäßige, rundum hohe Sichtbarkeit ist die Signalleuchte auch aus der Ferne noch besser zu erkenn...