Nennspannung = 12V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 6mm Lampentyp = LED Lampengröße = 3 mm Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss Montage Typ = Tafelmontage Blenden...
Barthelme 58601211 LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC,12 V/AC LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest eingebaute...
Barthelme 58601213 LED-Signalleuchte Grün 12 V/DC,12 V/AC 58601213 LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest ...
Batteriezustandsanzeige für Ctek 12V Ladegeräte Der Batteriewächter besitzt ein 3,3m langes Kabel und ist so ideal für den Einsatz in Booten oder Wohnmobilen geeignet. Bei Ladebedarf können Sie Ihr...
Barthelme 58601212 LED-Signalleuchte Gelb 12 V/DC,12 V/AC 58601212 LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest ...
Barthelme 58601215 LED-Signalleuchte Weiß 12 V/DC,12 V/AC 58601215 LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest ...
Barthelme 58602411 LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC,24 V/AC 58602411 LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest e...
Barthelme 58602412 LED-Signalleuchte Gelb 24 V/DC,24 V/AC 58602412 LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest ...