Der Dokumentenhalter aus hochfester Klarsichtfolie mit Einreißschutz ist robust verarbeitet und dient der Aufbewahrung von Arbeitspapieren. Die Hüllen haben eine 4-er Lochung und können in einer Ri...
Auftragstasche inkl. Schlüsselfach aus hochfester Klarsichtfolie mit Einreißschutz ist robust verarbeitet und dient der geschlossenen Aufbewahrung aller Arbeitspapiere. Mit fest verschweißtem Klett...
Banktasche Geldscheintasche Belegtasche aus Kunstleder in grau Format: 25 cm breit x 16 cm hochwertig Material: PU-Kunstleder Polyurethan Farbe: grau Ausführung: Durch den Reißverschluss is...
Etikettentasche mit rückseitigen Magnetstreifen. Ideal für die Kennzeichnung von z.B. Lagerregalen. • Etikettentasche mit zwei rückseitigen Magnetstreifen • Anwendung an metallischen Oberflächen wi...
Etikettentasche mit rückseitigen Magnetstreifen. Ideal für die Kennzeichnung von z.B. Lagerregalen. • Etikettentasche mit zwei rückseitigen Magnetstreifen • Anwendung an metallischen Oberflächen wi...
3-seitig geschlossene Tasche, rechts offen. Sichtreiter mit auswechselbaren Schildchen. Extrem steife metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Aus PVC. Größe: 318 x 5 x 245 mm (BxTxH).
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Hochformat DIN A4, blau, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Aufhängelochungen. Lä...
Klarsichttasche auf Rückseite mit robustem, strapazierfähigem Kunststoffbezug, abwaschbar hochwertiger, vernickelter Klemmbügel, extra flach Farbe: Schwarz
Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit Metallaufhänger. Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A4 – Dokumen...
Die verstärkte Kennzeichnungshülle wird exklusiv von TARIFOLD angeboten. Dank der einzigartigen Technologie des mit Stahldraht verstärkten Rahmens ist die Hülle haltbarer als jede andere; sie ist s...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...