Sichttasche, DIN A7, Größe: 120 x 77 mm, starke PP-Folie 140 my, mit Überfallklappe, Lochung mittig geschweißt, für Aushänge im Querformat, 100er Großpackung, glasklar.
Material: PET; Rahmenfarbe: weiß; Einlegeformat: DIN A3; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 5 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen ...
Schutzhülle mit Aufhängeloch für Preis- und Produktinformationen. Dokumentenecht. Hochformat. • Schutzhülle mit Aufhängeloch in der Mitte, ideal für Preisetiketten und Produktinformationen • Dokume...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Querformat DIN A4, grün, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Aufhängelochungen. Lä...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Mit Regenschutzklappe. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vor...
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Querformat DIN A4, rot, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Aufhängelochungen. Läs...
Schutzhülle mit Aufhängeloch für Preis- und Produktinformationen. Dokumentenecht. Hochformat. • Schutzhülle mit Aufhängeloch in der Mitte, ideal für Preisetiketten und Produktinformationen • Dokume...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Mit Regenschutzklappe. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vor...
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Querformat DIN A5, blau, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Aufhängelochungen. Lä...
Leitz Sichttasche, A5, obere SchmalSeite offen, genarbt, mit Öse zum Aufhängen, mit Überdeckklappe und Einreißschutz. Material: PVC-Weichfolie 0,20 mm. Format: 152 x 210 mm. Farbe: farblos.
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Querformat DIN A5, mit Schutzklappe, blau, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Auf...
Beschriftungstaschen, VE 100 Stk, für Holzaufsatzrahmen, Papierformat DIN A5, gelb. Falztiefe 25 mm. Besonders geeignet für Aufsatzrahmen. Ideale Organisationshilfen für alle Bereiche des Transport...
Beschriftungstaschen, VE 100 Stk, für Holzaufsatzrahmen, Papierformat DIN A5, grün. Falztiefe 25 mm. Besonders geeignet für Aufsatzrahmen. Ideale Organisationshilfen für alle Bereiche des Transport...