Oechsle Tischaufsteller Einsteckrahmen DIN A6 verschiedene Farben möglich Ausgewählte Version: 3 - Farbe: schwarz Oechsle Einsteckrahmen Zum Aufstellen auf dem Regal oder einem Tisch. Einsteckrahme...
Material: PET; Rahmenfarbe: gelb; Einlegeformat: DIN A5; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 5 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen ...
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Querformat DIN A4, mit Schutzklappe, gelb, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Auf...
Die verstärkte Kennzeichnungshülle wird exklusiv von TARIFOLD angeboten. Dank der einzigartigen Technologie des mit Stahldraht verstärkten Rahmens ist die Hülle haltbarer als jede andere; sie ist s...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Mit Regenschutzklappe. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vor...
Oechsle Tischaufsteller Einsteckrahmen DIN A6 verschiedene Farben möglich Ausgewählte Version: 4 - Farbe: orange Oechsle Einsteckrahmen Zum Aufstellen auf dem Regal oder einem Tisch. Einsteckrahmen...
Material: PET; Rahmenfarbe: grau; Einlegeformat: DIN A2; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 1 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen ...
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Querformat DIN A4, mit Schutzklappe, grün, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Auf...
Die verstärkte Kennzeichnungshülle wird exklusiv von TARIFOLD angeboten. Dank der einzigartigen Technologie des mit Stahldraht verstärkten Rahmens ist die Hülle haltbarer als jede andere; sie ist s...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...
Leitkarten-Tasche zum Sammeln von Belegen. Mit Rastlochung. • Leitkarten-Tasche mit Rastlochung • Ideal zum Sammeln von Belegen • Tabbreite: 60 mm • Format: DIN A4 quer, 230/240 x 300 mm