EXXO by HFP Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, 180 my, aus PP, mit Daumenaussparung, oben und seitlich offen, Farbe: transparent blau - 10 Stück Format: 310 mm x 220 mm Außenformat. E...
Selbsthaftende spritzwassergeschützte Sichthülle Ideal zur Anzeige von Informationen, die vor Feuchtigkeit und Staub geschützt werden müssen, beispielsweise in Feuchträumen, Schwimmbädern, Wellness...
Mit der Ringschiene von Eichner können Sie handelsübliche Sichthüllen über die 4-Ring-Mechanik einheften. Dank der magnetischen Eigenschaft der Schiene können Sie so Wartungspläne, Stücklisten oder...
Sichthüllen a-series DIN A4 AS1173PVC-Hartfolie 150my, extra stark, Pack 100 Stück - a-series extra starke Klarsichthüllen für den täglichen Gebrauch. Format: DIN A4-Hochformat, Material: PVC-Hartf...
Verwenden Sie die im Format A4 gehaltene Aktenhülle Premium von FolderSys, um sowohl gelochte als auch ungelochte Unterlagen gut geschützt in Aktenordnern und Heftern aufzubewahren. Die Sichthülle ...
Selbsthaftende durchsichtige Sichthülle mit Antireflex-PVC. Repositionierbare Rückseite erlaubt das Anbringen auf fast jeder glatten staubfreien Oberfläche. 2 seitliche Öffnungen ermöglichen ein sc...
Stabile und langlebige PVC Sichthülle. Extra hohe Füllkapazität: für bis zu 100 Blatt 80 g A4 Papier. Klare PVC Folie mit Silberionen beschichtet, einer natürlichen Möglichkeit, Mikroorganismen, wi...
LCO Ordo classico, die Organisationsmäppchen aus Papier mit Sichtfenster, sind dank ihrer Bedruck- (Inkjet) und Beschriftbarkeit die idealen Arbeitshilfen überall dort, wo Unterlagen gesammelt, sor...
Sichthüllen mit Rahmen, einfarbig mit Magnetverschluss DIN A4, vollmagnetischer Rücken Anwendung Zum sicheren und geschützten Präsentieren von Dokumenten und Informationen. Ausführung • vollmagneti...
EXXO by HFP Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, 180 my, aus PP, mit Daumenaussparung, oben und seitlich offen, Farbe: transparent grün - 10 Stück Format: 310 mm x 220 mm Außenformat. E...
Sichthüllen Corona DIN A5oben offen, Einreißschutz+ Aufhängöse, Pack 100 Stück - Corona starke Klarsichthüllen/Sichttaschen in Spezialausführung mit Einreißschutz und Aufhängeöse. Format: DIN A5-Ho...
Packung mit 10 Stück Schutzhüllen einfach aus glattem PVC 150µ, für Format DIN A6 Kristall 2-seitige Schutzhülle für Dokumenten in Format A6 Für eine intensive Verwendung Format et poids : longueur...
Diese Klarsichthüllen von FolderSys sind im Format A4 ausgeführt und eignen sich bestens für die geschützte Aufnahme von bis zu 5 Blatt an wichtigen Papierdokumenten einer Qualität von 80 g/m2. Die...
Aktenhülle A4 PREMIUM oben an der kurzen Seite und an der langen breiten Lochrandseite offen Links mit einer 4er Lochung 80/80/80 auf Ober/Unterfolie dokumentenecht besonders kräftige Ausführung Fü...