Sinuslive AS 60 Car-HiFi Automatiksicherung Passend für (Sicherungshalter): 60 A spritzwassergeschützt Sinus Live Automatik Sicherung 60 A Automatische Abschaltung bei Kurzschluss Vergoldete Kabele...
2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, mit zusatzlicher Bruckung, fur G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, mit Defektanzeige durch LED, 120 V, fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5,...
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 3P, IEC, UL, mit Mikroschalter, C22M und C22G Sicherungen, IEC 60269-1, IEC 60269-2, IP20 Nennspannung: 690 V, Mont...
Offener Sicherungshalter, Typ=3-124-244, Breite=13.8 mm, Höhe=20.7 mm, Lagerungstemperatur max.=155 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=12 mm, Nennspannung=1.5 kV, Nennstrom=32 A, Baugruppen...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 14 x 51mm Strom = 50A Betriebsspannung = 690V ac Polzahl = N Zustandsanzeige = Nein Schienen Typ = DIN 35 mm Gehäusematerial = Thermoplastik...
Sicherungsgröße: Class CC Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Nennspannung V AC: 600 V Produktpalette: BCM Series Nennspannung, V DC: - Halteranschlüsse: Screw Sicherungsstrom: 30 A SVHC: No SV...
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll, 6.3mm x 32mm, 3AG Nennspannung V AC: 480 V Produktpalette: HVP Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen Sicherung...
Sicherungshalter, 3101.0060, SCHURTER Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Schlitz, Press. Features * Klemmbefestigung, gesichert mit Vergussmasse auf der Rückseite * Kompaktes Design * Schut...
E 90 J Sicherungshalter sind die ideale Lösung für Großsysteme, Industrieanlagen und Steuerkreise. Sie wurden speziell für den nordamerikanischen Markt konstruiert. Entsprechend UL 4248-8 sind sie ...
4er Pack Sicherungshalter für Feinsicherungen 5x20 mm, Lötstifte hintereinander, 10 Stück Einzelsicherungsclips für gedruckte Schaltungen für Sicherungen 5x20 mm, stehende Ausführung, Lötstifte hin...
Hensel 4012591127352 NH-Sicherungshalter Sicherungsgröße = 1 3polig 250A 800V Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbon...
Sinuslive AS80 Car-HiFi Automatiksicherung Passend für (Sicherungshalter): 80 A spritzwassergeschützt Sinus Live Automatik Sicherung 80 A Automatische Abschaltung bei Kurzschluss Vergoldete Kabelei...