10er Pack Sicherungshalter offen für Sicherungen 5x20 mm Zur Printmontage, Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 6,3 Zur Printmontage, Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 6,3 A
Sicherungshalter 14x51 50A 2-p. CMS142MDie zylindrische 10x38 gR ist eine schnell wirkende Ganzbereichssicherung, die zum Schutz von Wechselrichtern, USVs, Frequenzumrichtern und anderen diskreten ...
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 2P, IEC, mit Kennmelder, ersetzt durch CH142BI, Sicherungen C14G, Sicherungen C14M, IEC 60269-1 Nennspannung: 690 V,...
DIAZED-Abdeckring, Isolierstoff DIII/E33 Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Sc...
4-Leiter-Sicherungsklemme; mit schwenkbarem Sicherungshalter; mit Abschlussplatte; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit Defektanzeige durch LED; 120 V; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 m...
Gerat fur den Uberspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerat sollte nahe der Einspeisung der zu schutzenden Anlage installiert werden.