Passende Halterungen (2 Teile, rechts mit Rastnase, links ohne Rastnase) bitte separat bestellen, Sicherungshalter für FKS-Flachsicherungen Serie FKH Typ Littelfuse/Pudenz 178.61. Mit Steckanschlüs...
Kappe mit Fingergrip für Sicherung 6,3 x 32 mm Nennspannung: 500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA) Nennstrom: 10 A (VDE), 20 A (UL/CSA) Schutzart: IP 40 Material Kappe: Duroplast Umgebungstemperatur: ...
Leitungs-Sicherungshalter Typ Bulgin FX..80. Aus transparentem Polybuten (UL 94 V-0), mit Schraubanschluss; Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 50 V (250 V bei Anwendung innerhalb eines gesc...
SITOR Sicherungslastschalter- Schalter 10x 38, bis 32A, 690V AC, 3-polig Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-...
Kappe mit Schlitz für Sicherung 6,3 x 32 mm nach IEC 60127-6, UL 4248-1/UL 512, CSA 4248-1 no. 39 Nennspannung: 500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA) Nennstrom: 16 A (VDE), 30 A (UL/CSA) Schutzart: IP...
Abdeckung Sicherungshalter, 0853.1250, SCHURTER Sicherungseinleger, Auszieher und Abdeckung in einem Bauteil. Es ist patentiert, kompakt und hat ein kostengünstiges Design. Anwendungen * Batterie-L...