Abdeckung des Sicherungshalters, 17861250001, Littelfuse Diese transparente thermoplastische Abdeckung bietet Schutz und eine klare Sicht. Sie ist hitzebeständig und hat die Brennbarkeitsklasse UL ...
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 3-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! Standard-Ausführung, modularer Aufbau UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Da...
Varianten mit Leuchtanzeige zur Signalisierung einer ausgelösten Sicherung. Die Sicherungsklemme ST 4-FSI/C nimmt als Sicherungselement Flachsicherungen nach ISO/DIS 8820/DIN 72581-3 oder wahlweise...
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 3-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, LED Signalmelder, Kompaktausführung, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das...
Sicherungszubehör und Schutzschalterzubehör, 3-101-000, Schurter Technische Daten * Sicherungseinsatz: 5 x 20 oder 6.3 x 32 mm * Lagerbedingungen: 0°C to 60°C * Material: Abdeckung , Thermoplast UL...