Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Sicherungsautomat

  Sicherungsautomat  (13.896 Angebote unter 27.647.719 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Sicherungsautomat“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Hager MCN316 Stromunterbrecher 3P (18 Angebote) 
Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA C-Charakteristik 16A 3 Module
Hager
MCN316
ab € 17,51*
pro Stück
 
 Stück
ABB
2CDS251001R1165
ab € 1,87*
pro Stück
 
 Stück
Hager MBN116 Stromunterbrecher 1P (16 Angebote) 
Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 16A 1 Modul
Hager
MBN116
ab € 2,04*
pro Stück
 
 Stück
ABB
2CDS251001R0105
ab € 3,57*
pro Stück
 
 Stück
ABB
2CDS253001R0165
ab € 13,07*
pro Stück
 
 Stück
ABB
2CDS251001R0164
ab € 4,37*
pro Stück
 
 Stück
ABB S203-C32 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 3 (23 Angebote) 
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bz...
ABB
2609726
ab € 21,60*
pro Stück
 
 Stück
LS-Schalter m.Beschrift. B 16A, 1p PXL-B16/1 (20 Angebote) 
LS-Schalter m.Beschrift. B 16A, 1p PXL-B16/1Leitungsschutzschalter, PXL, 1-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 16 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schaltgerä...
Eaton
236033
ab € 1,65*
pro Stück
 
 Stück
ABB
2CDS251001R0104
ab € 4,23*
pro Stück
 
 Stück
Hager MCN116 Stromunterbrecher Typ C 1 1 Modul(e) (19 Angebote) 
Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA C-Charakteristik 16A 1 Modul
Hager
MCN116
ab € 3,10*
pro Stück
 
 Stück
Hager MBN110 Stromunterbrecher 1P (19 Angebote) 
Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 10A 1 Modul
Hager
MBN110
ab € 4,39*
pro Stück
 
 Stück
Hager MBS316 Stromunterbrecher Typ B 3 3 Modul(e) (15 Angebote) 
Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 16A Quick Connect 3 Module
Hager
MBS316
ab € 13,55*
pro Stück
 
 Stück
ABB
2CDS251001R0065
ab € 3,78*
pro Stück
 
 Stück
Hager MBN316 Stromunterbrecher 3P (15 Angebote) 
Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 16A 3 Module
Hager
MBN316
ab € 17,21*
pro Stück
 
 Stück
Hager MCS316 Stromunterbrecher 3P (18 Angebote) 
Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA C-Charakteristik 16A Quick Connect 3 Module
Hager
MCS316
ab € 17,42*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   927   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Sicherungsautomat
^

Leitungsschutzschalter - Damit elektrische Anlagen sicher sind

Leitungsschutzschalter sind fester Bestandteil jeder Elektroinstallation sowohl in Wohnungen und Hausinstallationen als auch in der Industrie. Die auch als Sicherungsautomat bezeichneten kleinen Geräte bieten einen Überstromschutz in Niederspannungsnetzen. Bei Kurzschluss und Überlast im Leitungsnetz schalten die Leitungsschutzschalter  den Stromfluss ab und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit von Elektroanlagen, Sicherungen und Verteilersystemen.

Ausführungen von Leitungsschutzschaltern

Leitungsschutzschalter  sind in kompakten, rechteckigen Kunststoffgehäusen gefertigt. Sie sind zur Montage auf einer Hutschiene gedacht. Wie die Höhe ist auch die Breite der Leitungsschutzschalter  genormt, wobei je nach Ausführung verschiedene Breiten zur Verfügung stehen. Durch standardisierte Modulsysteme ist eine schnelle Montage möglich. Zusätzlich können die Systeme beliebig erweitert werden.

Schutzschaltfunktion

Schutzschaltfunktionen können bei Leitungsschutzschalter n durch verschiedene Ereignisse ausgelöst werden:
  • Auslösung bei Kurzschluss oder Überlast
Tritt im angeschlossenen Netz ein Kurzschluss auf, so schaltet der Leitungsschutzschalter  den Stromfluss sofort innerhalb von Millisekunden ab. Die Schalter sind dabei für unterschiedliche Kurzschlussabschaltströme ausgelegt: Gängige Kurzschlussabschaltströme, bei denen die Leitungsschutzschalter  auslösen, sind 6kA für Haushalte sowie 10kA, 15kA, 25kA und 45kA in Industriebetrieben bei einer jeweiligen Nennspannung von zwischen 230V und 400V und Stromstärken von zwischen 2A und 400A.

Bei Überlast schaltet der Leitungsschutzschalter  den Strom erst zeitverzögert ab. Da sich bei Überlast im Stromnetz stromführende Kabel erwärmen können und im Extremfall gar ein Kabelbrand mit unabsehbaren Folgen für die gesamte Elektroinstallation entstehen kann, arbeiten die Leitungsschutzschalter  mit einem eingebauten Bimetall, der sich bei Erwärmung verformt und dabei den Stromkreis unterbricht. Der Stromkreis kann danach erst wieder geschlossen werden, wenn der im Leitungsschutzschalter  eingebaute Bimetall abgekühlt ist. Damit ist gewährleistet, dass sich auch erwärmte Kabel erst abkühlen können, bevor wieder Strom fließt.

Manuelle Auslösung

Leitungsschutzschalter  können zusätzlich manuell ausgelöst werden, wenn beispielsweise Arbeiten an der Elektroinstallation dies erfordern. Dazu wird lediglich an der Front des Leitungsschutzschalter s ein Kipphebel betätigt. Durch erneutes Umlegen des Kipphebels kann der Stromfluss wieder aktiviert werden.

Auslösung durch Zusatzschalter

Durch unterschiedliche Zusatzschalter können Leitungsschutzschalter  ebenfalls ausgelöst werden. Dies kann ereignis- oder zeitgesteuert geschehen.

Freiauslösung

Eine weitere Sicherheitsvorkehrung, die in allen Leitungsschutzschalter n integriert ist, ist die sogenannte Freiauslösung. Bei Kurzschlüssen wird diese aktiviert. Der Leistungsschutzschalter löst auch dann aus, wenn manuell der Strom trotz eines bestehenden Kurzschlusses wieder eingeschaltet werden soll.

Leitungsschutzschalter in Sonderausstattung

Während für den Gebrauch in Wohnungen und kleinen Hausinstallationen genutzte Leistungsschutzschalter feste Kennwerte aufweisen, können bei größeren Schaltern die Auslösemechanismen im Rahmen eines gewissen Toleranzbereichs manuell eingestellt werden. Damit ist eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse bestimmter Elektroinstallationen, beispielsweise beim Betrieb leistungsstarker Elektromotoren in der Industrie, möglich.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.