Sicherheitstransformator, 24VA Primär AC 230V, 50Hz, Sekundär 8V, 12V AC mit PTC-Sicherung, 3TE++ Sicherheitstransformatoren liefern eine Sicherheitskleinspannung zur Versorgung von Kontrollkreisen...
Block RTE 250/2x24 Ringkerntransformator 250 VA 5.21 A Ringkern-Sicherheits-/Trenntransformator 5.21 A 250 VA Integrierte, nicht auswechselbare Sicherung zum Schutz vor thermischer Überlastung. Hoh...
Sicherheitstransformator 1,5A GTN 1975GTN 1975 Sicherheitstransformator Unsere Klingeltransformatoren sind speziell ausgelegt für den Einsatz bei Klingeln, Gongs, Läutewerken und Türöffnern im Wohn...
Einschaltstromarme Steuer- bzw. Sicherheits- und Trenntransformatoren Typ Block ST. Einsetzbar als Sicherheits- bzw. Steuertransformator nach IEC 61558-2-6, EN 61558-2-6, VDE 0570 und UL 506, Trenn...
MST Sicherheitstransformator 1-phasig Leistung: 400 VA Eingangsspannung: 230/400 V AC Ausgangsspannung: 24 V AC Frequenz: 50...60 Hz Schutzart: IP20 Temperaturbereich: -20...40 °C Baugröße (H x B x...
Sicherheitstransformator, 40VA Primär AC 230V, 50Hz, Sekundär 12V, 16V, 24V, 32V AC mit PTC-Sicherung, 5TE++ Sicherheitstransformatoren liefern eine Sicherheitskleinspannung zur Versorgung von Kont...
Block RTE 300/2x18 Ringkerntransformator 300 VA 8.33 A Ringkern-Sicherheits-/Trenntransformator 8.33 A 300 VA Integrierte, nicht auswechselbare Sicherung zum Schutz vor thermischer Überlastung. Hoh...
Sicherheitstransformator, 40VA Primär AC 230V, 50Hz, Sekundär 2x12V/24V AC mit PTC-Sicherung, 5TE++ Sicherheitstransformatoren liefern eine Sicherheitskleinspannung zur Versorgung von Kontrollkreis...