Der ESD Alu-Tec 105 XP ist genormt nach Sicherheitsklasse S3 Die Sicherheitsklasse S3 verfügt über alle Eigenschaften der anderen Klassen SB, S1 und S2, nach EN ISO 20345. Die Besonderheit dieser h...
Der Alu-Tec 565 XP ist genormt nach Sicherheitsklasse S3 Die Sicherheitsklasse S3 verfügt über alle Eigenschaften der anderen Klassen SB, S1 und S2, nach EN ISO 20345. Die Besonderheit dieser höchs...
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 SRC ESD Der Arbeitsschuh speziell für Fans von Borussia Dortmund in gelb schwarz Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43 DER Sicherheitsschuh für alle Fans und...
Auslaufartikel. Nur lieferbar solange der Vorrat reicht! Sicherheits- und Berufsschuhe sind Ihre täglichen Begleiter in der Arbeitswelt und sollten daher eine optimale Passform, ein angenehmes Wohl...
Auslaufartikel. Nur lieferbar solange der Vorrat reicht! Sicherheits- und Berufsschuhe sind Ihre täglichen Begleiter in der Arbeitswelt und sollten daher eine optimale Passform, ein angenehmes Wohl...
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 SRC ESD Der Arbeitsschuh speziell für Fans von Borussia Dortmund in gelb schwarz Ausgewählte Version: 42 - Größe: 42 DER Sicherheitsschuh für alle Fans und...
Der Anatomic Bau 450 ist genormt nach Sicherheitsklasse S3 Die Sicherheitsklasse S3 verfügt über alle Eigenschaften der anderen Klassen SB, S1 und S2, nach EN ISO 20345. Die Besonderheit dieser höc...
Sicherheits- und Berufsschuhe sind Ihre täglichen Begleiter in der Arbeitswelt und sollten daher eine optimale Passform, ein angenehmes Wohlfühlklima und vor allem einen hohen Tragekomfort gewährle...
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 SRC ESD Der Arbeitsschuh speziell für Fans von Borussia Dortmund in gelb schwarz Ausgewählte Version: 48 - Größe: 48 DER Sicherheitsschuh für alle Fans und...
Atlas Sicherheitsschuhe Anatomic Bau 450 S3 SRC Halbschuhe mit Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz Ausgewählte Version: 45 - Größe: 45 mit spezieller grobstolliger Outdoor-Sohle mit Stahlk...
atlas ESD-Sicherheitsschuh Flash 5405 XP, 20900, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 44 atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 5405 XP, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagen...