Sicherheitsrelais Typ Panasonic SFS. Mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 50205 Class A; Nennspannung: 24 VDC, Kontaktmaterial: AgSnO2, max. Schaltspannung: 250 VAC, 30 VDC, Schaltstrom: 6,0 A, Sc...
Versorgungsspannung = 24V dc Anschluss Typ = Leiterplattenstift Konfigurierbar = Ja Tiefe = 24mm Länge = 50mm Entspricht EN 50205. UL, CSA. Sicherheitsrelais, Serie G7SA, 6A. Die Slimline G7SA-Rela...
Geräteabschlussverbinder Set für Sicherheitsschaltgerät 3SK1 Breite > 45 mm zur elektrischen Verbindung von SIRIUS-Geräten im industriellen Hutschienengehäuse SIRIUS Relais - ein Programm für alle ...
Der JSD-TD25P-820751 ist ein mobiles Zweihand-Bediengerat mit zwei Safeball, rechter Safeball drehbar, Reset-Taster und zwei LEDs. Der Anschluss erfolgt uber ein Spiralkabel 0,5/2,5m mit Harting St...
Sicherheitsrelais SR3D SR3D ist ein universell einsetzbares Sicherheitsschaltgerät mit drei sicheren Relaisausgängen, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnel...
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Advanced Reihe Relais-Freigabekreise 3 Schließer plus Relais-Meldekreis 1 Öffner Us = 24 V DC Federzuganschluss (Push-In) Sicherheitsschaltgerät SIRIUS 3SK1...
Sicherheitsrelais Für taktile Sensorik PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 3 Eingangskanäle: 2 Freigabestrompfade: 2 x Schließer Meldestrompfade: 1 x Öffner Reset-Taster-Überwachung: ja Quersch...
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO mit Relais-Freigabekreisen 4 Schließer plus Relais-Meldekreis 1 Öffner Us = 24 V DC Schraubanschluss Ausgangserweiterung SIRIUS 3SK1 für Sicher...
Sicherheitsrelais Typ Panasonic SFS. Mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 50205 Class A; Nennspannung: 24 VDC, Kontaktmaterial: AgSnO2, max. Schaltspannung: 250 VAC, 30 VDC, Schaltstrom: 6,0 A, Sc...
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 3RO Power, mit Relais-Freigabekreisen 3 Schließer plus Relais-Meldekreis 1 Öffner Us = 24 V DC Federzuganschluss (Push-In) Ausgangserweiterung SIRI...