Set aus 35 Stück Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, automatische oder manuelle Aktivierung, 2 Schließer Abfallverzögert von 0,1 ...
Verschiedene vorkonfektionierte M12-Kabeltypen in verschiednen Kabellangen eignen sich fur eine schnelle und einfache Verbindung zwischen Sensoren, Lichtvorhange, Lichtgitter usw. oder zum Anschlus...
PNOZsigma Kontakterweiterung Ausgange: 4 S, 1 O, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteil...
Sicherheitsrelais AT-FM-10KSicherheitsrelais, für Zweihandsteuerung, Sicherheitskategorie 4 per ISO 13849-1 (EN 954-1), Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Schutzart IP20, Anschluss von 2 optischen Duo ...
Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten gemäß DIN EN 61810-3 (Typ A), Eingangsspannung 24 V DC, mit Mehrlagen-Goldkontakt, 2 Schließer und 2 Öffner Nennstrom: 0,015 A, Breite: 13 mm, Höhe: ...
Verschiedene vorkonfektionierte M12-Kabeltypen in verschiednen Kabellangen eignen sich fur eine schnelle und einfache Verbindung zwischen Sensoren, Lichtvorhange, Lichtgitter usw. oder zum Anschlus...
Sicherheitsrelais Stillstandsüberwachu XPSUVN11ACDie Sicherheitsrelais Harmony XPS Universal zeichnen sich durch ihren Funktionsumfang und Diagnosefähigkeit aus, die im Fehlerfall Stillstandszeiten...
Versorgungsspannung = 24V Hilfsschalter = 2 Die Omron Stillstandüberwachungseinheit der Serie G9SX basiert auf dem Back-EMF-Betrieb für zwei- und dreiphasige Systeme. Er verfügt über 3 sofortige Ha...