Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Sicherheitsrelais

  Sicherheitsrelais bei Mercateo online kaufen (1.791 Angebote unter 23.012.306 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Sicherheitsrelais“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Schneider Electric XPSBCE3710P Nicht kategorisiert (13 Angebote) 
Schneider Electric XPSBCE3710P
Schneider Electric
XPSBCE3710P
ab € 155,43*
pro Stück
 
 Stück
Sicherheitsschaltgerät 3S 1Ö US=24VAC/DC 3SK1111-1AB30 (13 Angebote) 
Sicherheitsschaltgerät 3S 1Ö US=24VAC/DC 3SK1111-1AB30SIRIUS Sicherheitsschaltgeräte 3SK1 sind die wesentlichen Bausteine einer durchgängigen wirtschaftlichen Sicherheitskette. Ganz gleich, ob NOT-...
Siemens
3SK11111AB30
ab € 100,68*
pro Stück
 
 Stück
Sicherheitsrelais SR3C 230V, 3 Sicherheits-, 1 Hilfskontakt (1 Angebot) 
Sicherheitsrelais SR3C SR3C ist ein universell einsetzbares Sicherheits-Not-Aus-Schaltgerät, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnell und sicher stillgesetzt...
Zander
472170
ab € 135,84*
pro Stück
 
 Stück
Koppelrelais (17 Angebote) 
Geeignet bis Kategorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SILCL 1 (EN 62061), SIL 1 (IEC 61508). Sichere Rücklesung durch gemäß EN 50205 zwangsgeführten Meldekontakt. Einfacher Proof Test nach IEC 61508 dur...
Phoenix Contact
2981363
ab € 19,25*
pro Stück
 
 Stück
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION G9SXBC202RTDC24.1 SICHERHEITSRELAIS (1 Angebot) 
IP-Schutzart: IP20, IP40 Kontaktkonfiguration: - SVHC: To Be Advised Relaisanschlüsse: Schraubbar Relaismontage: DIN-Schiene Kontaktstrom: 1 A Spulenspannung: 24 VDC Zulassungen & Normen: - Kontakt...
Omron
G9SXBC202RTDC24.1
ab € 194,78*
pro Stück
 
 Stück
Sicherheitsrelais AC/DC 24V 50-60Hz SNO 1012K-A AC/DC24V (6 Angebote) 
Sicherheitsrelais AC/DC 24V 50-60Hz SNO 1012K-A AC/DC24VBasisgerät, einkanalige Ansteuerung im Versorgungskreis, 2 Freigaben, AC/DC 24 V 50-60Hz, Schraubklemme steckbar
Wieland
R1.188.3740.0
ab € 67,46*
pro Stück
 
 Stück
ABB RT6, 1, 2-Kanal Sicherheitsrelais, 24 Vdc, 4 (2 Angebote) 
Versorgungsspannung = 24 Vdc Anzahl der Kanäle = 1, 2 Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4 SIL = 3 PL = e Sicherheitskontakte = 4 Anschlusstyp = Anschlussklemmenblock Breite = 45mm Die Netzspannung...
ABB
2TLA010026R0000
ab € 202,80*
pro Stück
 
 Stück
Sicherheitsrelais SR3C 24V, 3 Sicherheits-, 1 Hilfskontakt (1 Angebot) 
Sicherheitsrelais SR3C SR3C ist ein universell einsetzbares Sicherheits-Not-Aus-Schaltgerät, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnell und sicher stillgesetzt...
Zander
472173
ab € 130,67*
pro Stück
 
 Stück
Sicherheitsschaltgerät US=24VDC 3SK1112-1BB40 (12 Angebote) 
Sicherheitsschaltgerät US=24VDC 3SK1112-1BB40SIRIUS Sicherheitsschaltgeräte 3SK1 sind die wesentlichen Bausteine einer durchgängigen wirtschaftlichen Sicherheitskette. Ganz gleich, ob NOT-HALT, Sch...
Siemens
3SK11121BB40
ab € 79,99*
pro Stück
 
 Stück
SCHMERSAL AES1135 (24VDC) SICHERHEITSRELAIS, 24VDC, 2A (1 Angebot) 
IP-Schutzart: IP20, IP40, IP54 Kontaktkonfiguration: - SVHC: To Be Advised Relaisanschlüsse: Schraubbar Relaismontage: DIN-Schiene Kontaktstrom: 2 A Spulenspannung: 24 VDC Zulassungen & Normen: - K...
Schmersal
AES1135 (24VDC)
ab € 168,73*
pro Stück
 
 Stück
Siemens 3SK1, 1-Kanal Sicherheitsrelais, 24 V ac/dc, 4 (11 Angebote) 
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc Anzahl der Kanäle = 1 Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4 SIL = 3 PL = e Sicherheitskontakte = 4 Bereich = SIRIUS Reset-Typ = Automatisch, Überwacht Anschlusstyp =...
Siemens
3SK1111-2AB30
ab € 100,59*
pro Stück
 
 Stück
Sicherheitsrelais SR3D 230V (1 Angebot) 
Sicherheitsrelais SR3D SR3D ist ein universell einsetzbares Sicherheitsschaltgerät mit drei sicheren Relaisausgängen, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnel...
Zander
472270
ab € 144,90*
pro Stück
 
 Stück
SCHMERSAL AES1235 (24VDC) SICHERHEITSRELAIS, 24VDC, 2A (1 Angebot) 
IP-Schutzart: IP20, IP40, IP54 Kontaktkonfiguration: - SVHC: To Be Advised Relaisanschlüsse: Schraubbar Relaismontage: DIN-Schiene Kontaktstrom: 2 A Spulenspannung: 24 VDC Zulassungen & Normen: - K...
Schmersal
AES1235 (24VDC)
ab € 170,45*
pro Stück
 
 Stück
3SK1122-2AB40-SIRIUS SICHERHEITSSCHALTGERAET GRUNDGERAET ADVANCED REIHE 3 ELEKTR (7 Angebote) 
3SK1122-2AB40 - SIRIUS SICHERHEITSSCHALTGERAET GRUNDGERAET ADVANCED REIHE 3 ELEKTRONISCHE FREIGABEKREISE 1 ELEKTRONISCHER MELDEKREIS US = 24 V DC FEDERZUGANSCHLUSS
Siemens
3SK1122-2AB40
ab € 99,04*
pro Stück
 
 Stück
Schneider Electric XPS AC Sicherheitsrelais, 24 V ac/dc, 3 / 1 Hilfskontakt (18 Angebote) 
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc Hilfsschalter = 1 Funktion = Not-Aus Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4 SIL = 3 PL = e Sicherheitskontakte = 3 Bereich = Preventa Anschlusstyp = Schraubbefestigun...
Schneider Electric
XPSAC5121
ab € 72,35*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   120   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Sicherheitsrelais
^

Das Sicherheitsrelais als Basis für Sicherheitsanwendungen

Sicherheitsrelais weisen eine hohe Produktqualität auf und erfüllen definierte Sicherheitsnormen. Es handelt sich im Allgemeinen um Relais mit zwangsgeführten Kontakten. Diese Bauteile erlauben die Implementierung von redundanten Schaltungen, die Mensch, Maschinen und Umwelt schützen können. Ein typisches Anwendungsbeispiel ist die Not Aus Schaltung. Die einzelnen Modelle unterscheiden sich in Hinsicht auf Baubreite, Spannungstyp, Versorgungsspannung und Schaltleistung.

Was sind zwangsgeführte Kontakte?

Sicherheitsrelais unterscheiden sich maßgeblich durch so genannte zwangsgeführten Kontakte gegenüber einfachen Relais. Dabei handelt es sich um mindestens einen Schließer und einen Öffner. Beide können durch die Zwangsführung nicht gleichzeitig geschlossen sein. Der Aufbau des Relais sorgt dafür, dass ein Öffnerversagen detektierbar ist.

Was kann mit Sicherheitsrelais realisiert werden?

Durch Sicherheitsschaltungen, die auf Sicherheitsrelais aufbauen, sind Schaltungen möglich, die bei einem einfachen Defekt am Relais die Schutzfunktion nicht verlieren. In der Regel ist nach dem  Auslösen ein Wiedereinschalten einer Schaltung mit defektem Sicherheitsrelais nicht möglich.

Welchen Schutz bietet ein Sicherheitsrelais nicht?

Das Sicherheitsrelais an sich bietet keine Sicherheit. Erst die korrekt geplante und installierte Schaltung als Sicherheitsanwendung bietet Schutz.

Tipps zu Kauf, Planung und Installation

  • Achten Sie auf eine Implementierung, die sich nach geltenden Vorschriften und Normen richtet. Ein Sicherheitsrelais allein ist keine Sicherheitsschaltung.
  • Wählen Sie Bauteile, die in Hinsicht auf die Versorgungsspannung und den Spannungstyp zu Ihrer Anwendung passen. Andernfalls drohen Systemschäden oder gar ein Versagen der Sicherheitsfunktion.
  • Achten Sie auf passende Werte bei der Schaltleistung.
  • Prüfen Sie die benötigte IP-Klasse der Bauteile. Das gilt insbesondere, wenn Sie das Bauteil unter rauen Umweltbedingungen einsetzen wollen.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Sicherheitsrelais, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.