Bis SIL 3 nach IEC 61508. Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205. Einfacher Proof Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt. Zugelassen für Class I, Zone 2 Anwendungen.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3- polig, Iu: 32 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 11,5 kW, Frontbefestigt, Drehantrieb, rot/gelb, Zentralbefestigung 22,5mm der Handhabe...
Pluto ist eine leistungsstarke und kompakte Sicherheits-SPS fur alle Sicherheitsfunktionen einer Maschine geeignet. Pluto ist in verschiedene Ausfuhrungen erhaltlich, Stand-Alone Varianten und Mode...
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu=250A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 132 kW, Verteilereinbau, Knebelantrieb, schwarz, Handhabe direkt am Schalter Haupt- und NOT...
Pluto-Drehgeber können in direkter Verbindung mit dem Pluto CAN-Bus betrieben werden. Sie dienen zur sicheren Positions- und Geschwindigkeitsermittlung von Maschinenbewegungen.