SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 3RO Power, mit Relais-Freigabekreisen 3 Schließer plus Relais-Meldekreis 1 Öffner Us = 24 V DC Federzuganschluss (Push-In) Ausgangserweiterung SIRI...
Sicherheitsrelais Typ Panasonic SFS. Mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 50205 Class A; Nennspannung: 24 VDC, Kontaktmaterial: AgSnO2, max. Schaltspannung: 250 VAC, 30 VDC, Schaltstrom: 6,0 A, Sc...
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO mit Relais-Freigabekreisen 4 Schließer plus Relais-Meldekreis 1 Öffner Us = 24 V DC Schraubanschluss Ausgangserweiterung SIRIUS 3SK1 für Sicher...
Sicherheitsrelais SR3C SR3C ist ein universell einsetzbares Sicherheits-Not-Aus-Schaltgerät, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnell und sicher stillgesetzt...
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Advanced Reihe mit Zeitverzögerung 0,5-30 s Relais-Freigabekreise 2 S unverzögert 2 S verzögert Us = 24 V DC Federzuganschluss (Push-In) Sicherheitsschaltge...
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 3RO Power, mit Relais-Freigabekreisen 3 Schließer plus Relais-Meldekreis 1 Öffner Us = 115 V AC Federzuganschluss (Push-In) Ausgangserweiterung SIR...
Sicherheitsrelais Typ Panasonic SFS. Mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 50205 Class A; Nennspannung: 24 VDC, Kontaktmaterial: AgSnO2, max. Schaltspannung: 250 VAC, 30 VDC, Schaltstrom: 6,0 A, Sc...
Sicherheitsrelais SR3D SR3D ist ein universell einsetzbares Sicherheitsschaltgerät mit drei sicheren Relaisausgängen, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnel...