PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c Bestellnummer: 750106 Typ: PNOZ s6 Anwendungsmoglichkeiten: Zweihanduberwachung Typ III C Kategorie nach: EN 954-1 SIL- Wert: -- Normen: VDE 0113-1 , EN 62061 , EN 954-1 ,...
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Drehzahlüberwachung DC 24 V, 45 mm Federzugklemme FK unverzögert: 2 S FK verzögert: 0 MK: 2 elektrisch Auto-Start/manueller Start Grundgerät maxi...
Sicherheitsrelais SR2C SR2C ist ein universell einsetzbares Sicherheits-Not-Halt-Schaltgerät, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnell und sicher stillgesetz...
Sicherheitsbaustein zur dynamischen Überwachung der Ventile ein einer Sicherheitshydraulik, die die Bewegung gefährlicher Maschinen steuert. Diese Sicherheitshydraulik besitzt ein Dreistellungsvent...
Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ B, 2 Wechsler für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Versorgungsspannung 5 V DC, Spulenwiderstand 35 Ohm....
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Drehzahlüberwachung DC 24 V, 45 mm Schraubanschluss FK unverzögert: 2 S FK verzögert: 0 MK: 2 elektrisch Auto-Start/manueller Start Grundgerät ma...
Sicherheitsrelais SR2C SR2C ist ein universell einsetzbares Sicherheits-Not-Halt-Schaltgerät, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnell und sicher stillgesetz...
Sicherheitsbaustein für Exzenterpressen zum sicheren Anhalten des Pressenstößels im oberen Totpunkt und zur automatischen Nachlaufwegkontrolle. Der Baustein ermöglicht den Aufbau von selbstkkontrol...
Versorgungsspannung = 24V ac/dc Anzahl der Kanäle = 2 Sicherheitskontakte = 2 Reset-Typ = Manuell Bereich = PNOZ X Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4 PL ISO 13849-1 = e SIL IEC 61508 = 3 Anschlus...