Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ B, 2 Wechsler für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgNi, Versorgungsspannung 24 V DC, Spulenwiderstand 820 Ohm. Spulenleist...
Not-Aus-Modul, 0063278, DOLD Das 0063278 ist ein Not-Aus-Modul zur Überwachung von Schutztüren mit Not-Aus-Kreisen an Maschinen. Features * Leitungsfehlererkennung bei Ein-Taster * Manueller Wieder...
Geräteverbinder für Sicherheitsschaltgerät 3SK1 Breite 17,5 mm zur elektrischen Verbindung von SIRIUS-Geräten im industriellen Hutschienengehäuse SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Sicherheitsrelais 3NO+1NC nicht verzö. Sentry BSR10 24VDCDie Baureihe Sentry von ABB umfasst das gesamte Spektrum an Sicherheitsrelais, von Basismodellen für einfache Sicherheitsanwendungen oder zu...
Relaismontage: DIN Rail Kontaktkonfiguration: SPDT AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Produktpalette: HSV Series Relaisanschlüsse: Screw Kontaktstrom: 5 A Kontaktmaterial: ...
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe elektronische Freigabekreise 2 Freigabekreise plus 1 Meldekreis Us = 24 V DC Schraubanschluss Sicherheitsschaltgerät SIRIUS 3SK1 für autarke ...
Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ B, 2 Wechsler für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgSnO², Versorgungsspannung 24 V DC, Spulenwiderstand 820 Ohm. Spulenlei...