Abfallbehälter selbstlöschend - Aus pulverbeschichtetem Stahlblech zur Brandverhinderung - Behälter mit Löschkopf für den Einsatz im Büro, im Sozialraumbereich oder in der Produktion
Abfallbehälter selbstlöschend - Aus pulverbeschichtetem Stahlblech zur Brandverhinderung - Behälter mit Löschkopf für den Einsatz im Büro, im Sozialraumbereich oder in der Produktion
Abfallbehälter, flammverlöschend, mit Ascheraufsatz, Abfallvolumen 25 l, Höhe 800 mm, Stahlblech pulverbeschichtet, schwarz. Flammverlöschende Papier- und Abfallbehälter mit Ascheraufsatz. Der Spez...
Mülleimer 110 Liter mit Trichterdeckel, feuerfest und selbstlöschend Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl für den Objekteinsatz Moderes Design und große Farbauswahl, auch für die Mülltrennung geeig...
Selbstlöschender Papierkorb Aluminium grau/schwarz • Stabile Ausführung Korpus aus solidem Stahlblech. • Verhindert Brände Aufgesetzter Löschkopf. • 5 verschiedene Größen 15 bis 110 l Fassungsvermö...
Selbstlöschender Papierkorb grau • Stabile Ausführung Korpus aus solidem Stahlblech. • Verhindert Brände Aufgesetzter Löschkopf. • 5 verschiedene Größen 15 bis 110 l Fassungsvermögen.
Abfallsammler für Innenanwendung, selbstlöschend Ausführung: Edelstahl Fassungsvermögen: 15 Liter Maße: H 300 x Korpus-ø 255 mm Einwurföffnung: 110 mm selbstlöschend an allen Einsatzorten durch fla...
DURABLE Papierkorb Safe+ rund 15 Liter, grauPapierkörbe aus Metall mit Flammenlöschkopf sorgen für präventiven Feuerschutz in allen Bereichen. Der spezielle selbstlöschende Flammenlöschkopf aus Alu...
Abfallbehälter -Eclipse Triangle Duo- Volumen: 200 Liter Maße (B x T x H): 852 x 442 x 788 mm Stärke: 1,25 mm Material: Edelstahl, V2A, geschliffen mit Feuerschutz-Deckeln: schwarz-metallic selbstl...