Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > SFP Switch

  SFP Switch bei Mercateo online kaufen (3.928 Angebote unter 24.585.136 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „SFP Switch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"SFP Switch"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Ubiquiti Networks
US-16-150W
ab € 249,50*
pro Stück
 
 Stück
D-Link DGS-1210-10P Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz 1U Power over Ethernet (PoE) (31 Angebote) 
Der Web Smart Managed Gigabit Switch DGS‑1210+ unterstützt zahlreiche Features die normalerweise nur in High‑End Switches zu finden sind. Er gewährleistet ein Maximum an Kontrolle, Service und Sich...
D-Link
DGS-1210-10P
ab € 95,31*
pro Stück
 
 Stück
Netgear GS324TP Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz Power over Ethernet (PoE) (20 Angebote) 
Als führender Anbieter von Netzwerklösungen für kleine und mittelständische Unternehmen weiß NETGEAR®, wie wichtig ein zuverlässiges und leistungsfähiges Netzwerk ist. Mit der Zunahme von Virtualis...
Netgear
GS324TP-100EUS
ab € 193,95*
pro Stück
 
 Stück
TP-Link
T2600G-28MPSTLSG3424
ab € 262,40*
pro Stück
 
 Stück
Ubiquiti Networks
US-48
ab € 332,65*
pro Stück
 
 Stück
ROLINE Industrie Gigabit Switch, 5x RJ-45, 1x LC, managebar (4 Angebote) 
Netzwerk-Switch für den Einsatz in Industrieumgebungen Gigabit Ethernet Switch mit 5x 10/100/1000Base-T und 1x 1000Base-SX (per Mini-GBIC) Port Für den Einsatz im industriellen Umfeld VLAN, QoS, Po...
ROLINE
21.13.1159
ab € 192,95*
pro Stück
 
 Stück
Hewlett Packard Enterprise 1820-24G Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau (10 Angebote) 
Die HP 1820 Switch-Serie bietet mehr Auswahlmöglichkeiten und Flexibilität für kleine Unternehmen, die nach einer benutzerfreundlichen Lösung suchen, ihre Gesamtbetriebskosten senken und gleichzeit...
HP
J9980A#ABB
ab € 111,77*
pro Stück
 
 Stück
HP Switch 2530-8G-POE+ 8xGBit PoE+ 2xCombo (17 Angebote) 
managed - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP - Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar - PoE+
HP
J9774A
ab € 216,93*
pro Stück
 
 Stück
LANCOM GS-2310 (14 Angebote) 
Dieser Fully Managed Switch ist der Profi für die intelligente Vernetzung kleiner Büros, Geschäftsräume und zur Unterverteilung in Filialinfrastrukturen. Er ist lüfterlos designt und ausgestattet m...
LANCOM Systems
61492
ab € 238,29*
pro Stück
 
 Stück
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba 2530-24G Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau 1U (17 Angebote) 
Die Aruba 2530 Switch-Serie bietet sichere, zuverlässige und benutzerfreundliche Funktionen für Bereitstellungen in Unternehmensperipherien, Zweigstellen und SMBs. Vollständig verwaltete Switches b...
Aruba
J9776A
ab € 329,19*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   393   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema SFP Switch
^

SFP Switch – Lösung für kompakte Netzwerk-Implementationen

Ein SFP Switch basiert auf der Small Form-factor Pluggable Spezifizierung. Die umgangssprachlich auch als Mini-GBIC bezeichnete Lösung verbindet platzsparende Ports mit wartungsfreundlicher Hot-Swap-Technologie. Damit nehmen die Module wenig Raum ein und erlauben die Realisierung von hohen Portdichten. Die Module sind kompatibel mit SFF-Steckplätzen. Die am Markt angebotenen SFP-Geräte unterscheiden sich wie andere Switch-Komponenten durch Anzahl der Ports, dem Layer-Typ und Features wie VLAN und Power over Ethernet (PoE).

Anzahl der Ports

Die Anzahl der Ports eines Switches gibt an, wie viele Netzwerkgeräte Sie direkt an den Switch anschließen können. Eine Erweiterung der Kapazitäten ist dabei meist noch möglich: Dazu kombinieren Sie zwei Switches durch eine Uplink-Verbindung. In Hinsicht auf die Netzwerk- und Platzoptimierung ist es jedoch ratsam, vor dem Kauf die Anzahl an benötigten Ports zu ermitteln und eine angemessene Reserve für Erweiterungen einzukalkulieren.

Switch-Typ bestimmt über Optionen für das Netzwerkmanagement

Der Switch- bzw. Layer-Typ beschreibt, wie tief der Switch Eingriffe in den Netzwerktransfer erlaubt. Layer-2 Geräte ermöglichen nur oberflächliche Manipulationen wie Portsperren. Modelle vom Typ Layer-3 oder höher ermöglichen erweitertes IP-Filtering und Routing. Die Abgrenzung zum Router ist dabei fließend. Markante Unterschiede zwischen Layer-3+ Switches und Routern sind die Flexibilität und Hardwarenähe der Netzwerkmanagement-Logik. Die Switches sind in der Regel hardwarelastiger implementiert, was eine höhere Geschwindigkeit verspricht und mit geringerer Flexibilität bei der Konfiguration bezahlt wird. 

Einfache Verkabelung: Power over Ethernet

SFP Switches mit Power over Ethernet Support ermöglichen eine einfache Verkabelung von Netzwerkkomponenten. Die Stromversorgung der als Powered Devices bezeichneten Geräte erfolgt über das Netzwerkkabel. Eine Installation separater Stromleitungen kann entfallen, was insbesondere an schwer zugänglichen Stellen günstig ist. Möchten Sie über den Switch Spannung einspeisen, benötigen Sie ein als Endspan-Device ausgelegten Switch. Alternativ ist die Einspeisung der nötigen Betriebsspannung über Midspan-Devices möglich. In jedem Fall sollten Sie darauf achten, dass alle nötigen Komponenten einschließlich der Verkabelung im Netzwerk mit der Power over Ethernet Technologie kompatibel sind.

VLAN

Für Unternehmensanwendungen sind Sicherheit, Flexibilität und Performance von hoher Bedeutung. VLAN ermöglicht das Netzwerk in Hinsicht auf Flexibilität und Performance durch eine virtuelle Segmentierung zu optimieren. Auch die Sicherheit kann durch VLAN profitieren: Das gilt insbesondere, wenn externe Teilnehmer in das Netzwerk integriert werden oder Arbeitsgruppen nicht über uneingeschränkten Zugriff im Netzwerk verfügen sollen. Die VLAN-Technologie ist hilfreich, in solchen Szenarien die Sicherheit zu erhöhen. Durch VLAN definieren Sie virtuelle (logische) Netzwerksegmente, die das physische Netzwerk in Segmente aufteilen. Ein logisches Teilnetz kann sich dabei über mehrere Switches erstrecken.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext SFP Switch, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.