Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: blade server hp, hp server, server rack
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > Server

  Server bei Mercateo online kaufen (3.568 Angebote unter 24.528.386 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Server“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Zurück zur Filterübersicht
Funktionen
☐
Übersicht

"Server"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
DELL PowerEdge R530 Server 1,7 GHz Intel® Xeon® E5 v4 E5-2603V4 Rack (2U) 495 W (2 Angebote) 
Beschleunigen Sie die Performance für zahlreiche Arbeitslasten Konzipiert für Rechenzentren, die einen erschwinglichen, für die Virtualisierung bereiten, 2-Sockel-Rack-Server benötigen, der R530 ei...
Dell
R6V6G
ab € 1.444,36*
pro Stück
 
 Stück
Fujitsu Server PRIMERGY RX2510 M2 /XEON E5-2620V4/ 8 GB RG 2400 1R/PLAN CP 2X1GB/ RMK F1-CMA SL/RACK MOUNT 1U SYM/ RACK CMA 1U/KIT/PSU 450W HP/ (1 Angebot) 
Der FUJITSU Server PRIMERGY RX2510 M2 ist ein Dual-Socket-Rack-Server und im Hinblick darauf optimiert, die anspruchsvollen Anforderungen von Serviceanbietern und Hostern zu erfüllen. Die ausgewoge...
Fujitsu
VFY:R2512SC010IN
ab € 1.438,43*
pro Stück
 
 Stück
Lenovo ThinkStation P520 Tower - 30BE0073GE (15 Angebote) 
Lenovo ThinkStation P520 Tower - 30BE0073GE Ein leistungsstarker Champion Die Lenovo ThinkStation P520 bietet eine perfekte Kombination aus blitzschnellem Computing und professioneller Grafikleistu...
Lenovo
30BE0073GE
ab € 1.399,54*
pro Stück
 
 Stück
Fujitsu CELVIN NAS QE807 4x2TB EU (5 Angebote) 
Fujitsu CELVIN NAS QE807 4x2TB EU Der CELVIN® NAS QE807 erfüllt die Anforderungen von Unternehmen an eine zentrale Datenverwaltung. Sowohl Partner als auch Anwender können den ultramodernen CELVIN®...
Fujitsu
VFY:QE807XX020E1
ab € 568,59*
pro Stück
 
 Stück
Buffalo TeraStation 3220 - 2 Bays, 2 TB (11 Angebote) 
Buffalo TeraStation 3220 - 2 Bays, 2 TB Die TeraStation™ 3220 ist eine leistungsstarke, kostengünstige 2-Bay Network Attached Storage (NAS)-Lösung – ideal für kleine Unternehmen sowie anspruchsvoll...
Buffalo
TS3220DN0202-EU
ab € 367,96*
pro Stück
 
 Stück
HPE Enterprise ProLiant DL360 Gen10 6130, 125W, 2P, 64 GB RAM, P408i-a, Premium 10 SFF NVMe, 2x 800W-Netzteil, Hochleistungsserver (8 Angebote) 
Benötigen Sie für Ihr Rechenzentrum einen sicheren, leistungsstarken, kompakten Server, den Sie zuverlässig für Virtualisierung, Datenbanken oder High Performance Computing (HPC) bereitstellen könn...
HP
867964-B21
ab € 6.271,05*
pro Stück
 
 Stück
PRIMERGY TX1310 M3 E3-1225 V6 (10 Angebote) 
Intel Xeon E3-1225v6 4C/4T 3.30 GHz, 1x8GB 1Rx8 DDR4-2400 U ECC, DVD-RW SM ultraslim SATA, 2x HD SATA 6G 1TB 7.2K NO HOT PL 3.5 ECO, 4 Einbauplätze 3,5" für cold plug SATA Festplatten, 6 Port SATA ...
Fujitsu
VFY:T1313SC010IN
ab € 401,96*
pro Stück
 
 Stück
Fujitsu CELVIN NAS QE807 4x4TB EU (7 Angebote) 
Fujitsu CELVIN NAS QE807 4x4TB EU Der CELVIN® NAS QE807 erfüllt die Anforderungen von Unternehmen an eine zentrale Datenverwaltung. Sowohl Partner als auch Anwender können den ultramodernen CELVIN®...
Fujitsu
VFY:QE807XX040E1
ab € 897,78*
pro Stück
 
 Stück
Hewlett Packard Enterprise ProLiant ML350 Gen9 Server 2,1 GHz Intel® Xeon® E5 v4 Tower (5U) 500 W (1 Angebot) 
Müssen Sie die Produktivität Ihres Unternehmens steigern, Betriebsabläufe verbessern und gleichzeitig die Mitarbeiteranforderungen in Bezug auf Mobilität, Sicherheit und Zusammenarbeit unter einen ...
HP
835847-425
€ 2.067,95*
pro Stück
 
 Stück
Buffalo TeraStation 3220 - 2 Bays, 4 TB (9 Angebote) 
Buffalo TeraStation 3220 - 2 Bays, 4 TB Die TeraStation™ 3220 ist eine leistungsstarke, kostengünstige 2-Bay Network Attached Storage (NAS)-Lösung – ideal für kleine Unternehmen sowie anspruchsvoll...
Buffalo
TS3220DN0402-EU
ab € 404,60*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   357   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Server
^

Server sind stets zu Ihren Diensten

Werden zwei Computer miteinander verbunden, dann kann man mit dem einen auf die Daten des anderen Computers zugreifen und diese nutzen. Der Computer, auf dem die Daten gespeichert sind, ist dabei der Server. In großen Netzwerkumgebungen und EDV-Strukturen von Unternehmen sieht das natürlich ganz anders aus – das Prinzip ist aber dasselbe: auf einem Rechner, dem Server, sind Daten oder Programme gespeichert, auf die andere Computer zugreifen und diese nutzen oder ausführen können. Mit einem Server können aber auch Geräte, zum Beispiel Drucker, gesteuert werden.

Waren Server früher noch raumfüllende Großrechner, können Daten beispielsweise mittlerweile mit jedem Bürorechner bereitgestellt werden.  
Bei dem Begriff „Server“ kann es leicht zu Verwechslungen kommen. Der Begriff Server bezeichnet zum einen die Geräte, also die Hardware , auf die zugegriffen wird - mit dem Begriff „Server“ sind aber auch die Programme, also die Software, gemeint, die auf den Servern ausgeführt werden. Je nach Anwendungszweck und Einsatzgebiet gibt es spezielle Server.

Datenspeicher

Zum Speichern von Daten in einem Netzwerk werden meistens Dateiserver oder NAS-Systeme (Network Attached Storage) verwendet. Beiden bieten die Möglichkeit, je nach eingebauter Festplattenkapazität, Speicherplatz in einem Netzwerk bereitzustellen, auf den jeder berechtigte Nutzer zugreifen kann. Mit entsprechenden Sicherheitsstufen können die Zugriffsberechtigungen für Benutzer zum Beispiel auf „nur lesen“, „nur schreiben“, „lesen und schreiben“ oder „kein Zugriff“ gesetzt werden. Als Hardware kommen meist Desktop-PCs, Blade-Server bzw. Rack-Server oder NAS-Server zum Einsatz.

Druckersteuerung

Mit einem Server können auch Geräte gesteuert werden. Ein Printserver zum Beispiel sorgt dafür, dass alle Computer in einem Netzwerk auf einem einzigen Drucker ausdrucken können. Der Printserver wird dafür in das Netzwerk eingebunden und an den Drucker angeschlossen. Viele Drucker haben bereits serienmäßig einen Printserver integriert. Auch Router und Switches besitzen oft einen Printserver, der die Integration in das bestehende Netzwerk kinderleicht werden lässt.

Webserver

Auch bei diesem Begriff kommt es leicht zu Verwechslungen. „Webserver“ sind zum einen die Geräte, die man benötigt, um zum Beispiel Daten im Internet zu veröffentlichen. Zum anderen bezeichnet der Begriff „Webserver“ auch wieder die Software, die nötig ist, um einen Webserver zu betreiben. Der Einsatz erfolgt meist im (lokalen) Firmennetzwerk oder als Webserver, der an das Internet angeschlossen ist. Die Geräte selbst sind entweder Desktop-PCs oder Blade-Server bzw. Rack-Server.

Weitere Server

Neben den bereits genannten gibt es noch eine viele weitere Server für spezielle Einsatzgebiete: unter anderem File-Server, Application-Server, FTP-Server, Video-Server  oder Mail-Server.

Auch an den „Supergau“ denken!

Wenn ein Server betrieben wird, dann sollte auf jeden Fall an regelmäßige Datensicherungen gedacht werden.  Mit Storage-Systemen wie Festplatten-Arrays  oder externen Festplatten lassen sich sehr leicht individuelle Backup-Lösungen entwickeln. Wichtig ist auch eine unabhängige Stromversorgung (USV) für den Fall eines Stromausfalls. Denn: ist der Server beschädigt, sind oft auch wertvolle Daten unwiederbringlich verloren.

Interessante Produkte sowie weitere Informationen bietet Ihnen der Hersteller Fujitsu.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Server, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.