Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: blade server hp, hp server, hp server rack
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Server

  Server  (2.410 Angebote unter 27.395.285 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Server“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Server"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
TERRA MINISERVER G5 E-2324G/16/2x960 (2 Angebote) 
Prozessor Pufferspeicher L3 8 MB Prozessorfamilie 1-CPU / Xeon UP Anzahl Prozessorkerne 4-Core Prozessor-Taktfrequenz 3.1 GHz Anzahl Prozessoren 1 Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren 1 Prozessorsock...
Wortmann
1100290
ab € 988,35*
pro Stück
 
 Stück
TERRA MINISERVER G5 E-2324G/16/2x960/C/WS2022E (2 Angebote) 
Prozessor Pufferspeicher L3 8 MB Prozessorfamilie 1-CPU / Xeon UP Anzahl Prozessorkerne 4-Core Prozessor-Taktfrequenz 3.1 GHz Anzahl Prozessoren 1 Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren 1 Prozessorsock...
Wortmann
1100291
ab € 1.510,61*
pro Stück
 
 Stück
DELL PowerEdge R250 Server 1 TB Rack (1U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 450 W (3 Angebote) 
Nutzen Sie den Wert von Daten Erschwingliche Lösung für gängige Geschäfts-Workloads mit leistungsstarker Rechenleistung mit einem Einstiegslevel-Rack-Server mit 1 HE.
Dell
VN927
ab € 1.130,44*
pro Stück
 
 Stück
TERRA MINISERVER G5 E-2356G/32/2x960 (3 Angebote) 
Prozessor Pufferspeicher L3 12 MB Prozessorfamilie 1-CPU / Xeon UP Anzahl Prozessorkerne 6-Core Prozessor-Taktfrequenz 3.2 GHz Anzahl Prozessoren 1 Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren 1 Prozessorsoc...
Wortmann
1100292
ab € 1.160,74*
pro Stück
 
 Stück
HPE ProLiant DL380 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® 6130 2,1 GHz 64 GB DDR4-SDRAM 800 W (1 Angebot) 
Wodurch kommt es in Ihrer Umgebung zu Engpässen ... Speicher, Computing oder Erweiterung? Der weltweit meistverkaufte Server ist jetzt noch besser. Der HPE ProLiant DL380 Gen10 Server überzeugt dur...
HP
826567-B21
ab € 7.382,84*
pro Stück
 
 Stück
TERRA MINISERVER G5 E-2356G/32/2x960/C/WS2022S (2 Angebote) 
Prozessor Pufferspeicher L3 12 MB Prozessorfamilie 1-CPU / Xeon UP Anzahl Prozessorkerne 6-Core Prozessor-Taktfrequenz 3.2 GHz Anzahl Prozessoren 1 Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren 1 Prozessorsoc...
Wortmann
1100293
ab € 2.107,50*
pro Stück
 
 Stück
DELL PowerEdge R6515 Server 480 GB Rack (1U) AMD EPYC 7302P 3 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 550 W (2 Angebote) 
Zwei-Sockel-Leistung in einem Ein-Sockel-Design mit 1-HE-Rack Der Dell EMC PowerEdge R6515 ist ein 1-HE-Server mit einem Sockel, der für die Verarbeitung von Workloads wie Virtualisierung sowie für...
Dell
R7J0V
ab € 2.757,61*
pro Stück
 
 Stück
TERRA MINISERVER G5 E-2388G/32/2x960 (3 Angebote) 
Prozessor Pufferspeicher L3 16 MB Prozessorfamilie 1-CPU / Xeon UP Anzahl Prozessorkerne 8-Core Prozessor-Taktfrequenz 3.2 GHz Anzahl Prozessoren 1 Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren 1 Prozessorsoc...
Wortmann
1100294
ab € 1.430,52*
pro Stück
 
 Stück
DELL PowerEdge R250 Server 2 TB Rack (2U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W (5 Angebote) 
Nutzen Sie den Wert von Daten Erschwingliche Lösung für gängige Geschäfts-Workloads mit leistungsstarker Rechenleistung mit einem Einstiegslevel-Rack-Server mit 1 HE.
Dell
VCG3C
ab € 1.456,72*
pro Stück
 
 Stück
TERRA SERVER 3030 G5 E-2324G/16/2x960/C/WS2022E (2 Angebote) 
Prozessor Pufferspeicher L3 8 MB Prozessorfamilie 1-CPU / Xeon UP Anzahl Prozessorkerne 4-Core Prozessor-Taktfrequenz 3.1 GHz Anzahl Prozessoren 1 Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren 1 Prozessorsock...
Wortmann
1100285
ab € 1.642,08*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   241   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Server
^

Server sind stets zu Ihren Diensten

Werden zwei Computer miteinander verbunden, dann kann man mit dem einen auf die Daten des anderen Computers zugreifen und diese nutzen. Der Computer, auf dem die Daten gespeichert sind, ist dabei der Server. In großen Netzwerkumgebungen und EDV-Strukturen von Unternehmen sieht das natürlich ganz anders aus – das Prinzip ist aber dasselbe: auf einem Rechner, dem Server, sind Daten oder Programme gespeichert, auf die andere Computer zugreifen und diese nutzen oder ausführen können. Mit einem Server können aber auch Geräte, zum Beispiel Drucker, gesteuert werden.

Waren Server früher noch raumfüllende Großrechner, können Daten beispielsweise mittlerweile mit jedem Bürorechner bereitgestellt werden.  
Bei dem Begriff „Server“ kann es leicht zu Verwechslungen kommen. Der Begriff Server bezeichnet zum einen die Geräte, also die Hardware , auf die zugegriffen wird - mit dem Begriff „Server“ sind aber auch die Programme, also die Software, gemeint, die auf den Servern ausgeführt werden. Je nach Anwendungszweck und Einsatzgebiet gibt es spezielle Server.

Datenspeicher

Zum Speichern von Daten in einem Netzwerk werden meistens Dateiserver oder NAS-Systeme (Network Attached Storage) verwendet. Beiden bieten die Möglichkeit, je nach eingebauter Festplattenkapazität, Speicherplatz in einem Netzwerk bereitzustellen, auf den jeder berechtigte Nutzer zugreifen kann. Mit entsprechenden Sicherheitsstufen können die Zugriffsberechtigungen für Benutzer zum Beispiel auf „nur lesen“, „nur schreiben“, „lesen und schreiben“ oder „kein Zugriff“ gesetzt werden. Als Hardware kommen meist Desktop-PCs, Blade-Server bzw. Rack-Server oder NAS-Server zum Einsatz.

Druckersteuerung

Mit einem Server können auch Geräte gesteuert werden. Ein Printserver zum Beispiel sorgt dafür, dass alle Computer in einem Netzwerk auf einem einzigen Drucker ausdrucken können. Der Printserver wird dafür in das Netzwerk eingebunden und an den Drucker angeschlossen. Viele Drucker haben bereits serienmäßig einen Printserver integriert. Auch Router und Switches besitzen oft einen Printserver, der die Integration in das bestehende Netzwerk kinderleicht werden lässt.

Webserver

Auch bei diesem Begriff kommt es leicht zu Verwechslungen. „Webserver“ sind zum einen die Geräte, die man benötigt, um zum Beispiel Daten im Internet zu veröffentlichen. Zum anderen bezeichnet der Begriff „Webserver“ auch wieder die Software, die nötig ist, um einen Webserver zu betreiben. Der Einsatz erfolgt meist im (lokalen) Firmennetzwerk oder als Webserver, der an das Internet angeschlossen ist. Die Geräte selbst sind entweder Desktop-PCs oder Blade-Server bzw. Rack-Server.

Weitere Server

Neben den bereits genannten gibt es noch eine viele weitere Server für spezielle Einsatzgebiete: unter anderem File-Server, Application-Server, FTP-Server, Video-Server  oder Mail-Server.

Auch an den „Supergau“ denken!

Wenn ein Server betrieben wird, dann sollte auf jeden Fall an regelmäßige Datensicherungen gedacht werden.  Mit Storage-Systemen wie Festplatten-Arrays  oder externen Festplatten lassen sich sehr leicht individuelle Backup-Lösungen entwickeln. Wichtig ist auch eine unabhängige Stromversorgung (USV) für den Fall eines Stromausfalls. Denn: ist der Server beschädigt, sind oft auch wertvolle Daten unwiederbringlich verloren.

Interessante Produkte sowie weitere Informationen bietet Ihnen der Hersteller Fujitsu.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.