Fügen Sie Ihrem Computer 8 serielle RS232-Ports über einen einzigen Low-Profile PCI Express-Steckplatz hinzu. Die 8-Port PCI Express-Low Profile-Seriell-Adapterkarte mit Donglekabel PEX8S950LP biet...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe SuperSpeed USB 5 Gbps Ports. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse...
Die PCI Express Riser Karte von Delock winkelt den PCI Express Slot um 90°. Diese Art der horizontalen Installation ist in 1HE Computer Gehäusen notwendig, da eine vertikale Installation aus Platzg...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen M.2 Slot. An die Karte kann ein M.2 Modul im 2280, 2260, 2242 oder 2230 Format angeschlossen werden. Des Weiteren kann z. B. eine SSD mi...
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer einen Parallelport über einen PCI Express-Steckplatz hinzu; mit sowohl Standard- als auch Halbhöhen-Slotblechen. Die PCIe-Parallel-Karte PEX1P kann in einen PCI Expr...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier externe USB 3.2 Ports. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angesch...
Schenken Sie Ihrem Desktopcomputer mit PCI Express-Steckplatz einen 10/100Mbps Ethernet Port Diese PCI Express-basierte 10/100-Ethernet-Karte bietet eine einfache Möglichkeit, um einen PCIe-fähigen...
Low Profile Serial Card | Standard Profile Brackets Incl | 921.4Kbps | Windows und Linux Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer acht serielle RS-232-Ports (DB9) über zwei PCIe-Erweiterungskarten-Steckplä...
2x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Typ-A | 2x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Typ-CDiese USB 3.2 Gen 2-Kombikarte (10 Gbit/s) mit 4 Anschlüssen ist ideal, wenn Sie die Leistung und Konnektivität Ihres Computer...
Kurzbeschreibung Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei externe USB 3.0 Ports und zwei interne SATA Ports. Sie können an die Karte verschiedene Geräte wie z.B. Docking Station, Car...