Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier externe serielle Ports. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Drucker, Mäuse etc., an die Karte angeschlossen werden. Mit Hilfe...
Kurzbeschreibung In vielen Computergehäusen mit niedriger Bauhöhe, wie z.B. 48,3 cm (19 Zoll) Gehäusen mit einer oder zwei Höheneinheiten, ist es oft nicht möglich, eine Schnittstellenkarte vertika...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei M.2 Slots. In die Karte können bis zu zwei M.2 SATA Module im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen werden und per SATA Kabe...
Die PCI Express Riser Karte von Delock winkelt den PCI Express Slot um 90°. Diese Art der horizontalen Installation ist in 1HE Computer Gehäusen notwendig, da eine vertikale Installation aus Platzg...
Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um sechs externe serielle Ports. Sie können an die Karte verschiedene Geräte wie z.B. Scanner, Drucker, Mäuse etc. anschließen. - Chipsatz: MosChip -...
Fügen Sie Ihrem Computer 8 serielle RS232-Ports über einen einzigen Low-Profile PCI Express-Steckplatz hinzu. Die 8-Port PCI Express-Low Profile-Seriell-Adapterkarte mit Donglekabel PEX8S950LP biet...