Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerst...
Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Sammelschienensystem 40 mm für S700, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 24 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 105 mm, unbestück...
Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Sammelschienensystem 40 mm für S750, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 3 = 750 mm, 72 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 322 mm, unbestück...
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 2 sind zweipolige Fehlerstromschutzsc...
SHU-Schalter 1 3pol 100A Hutschiene XHA399-5Selektiver Haupt-Leitungsschutzschalter VDE zertifiziert nach IEC / EN 60947-2: Verwendung als Gruppen- oder Vorsicherungsautomat anstelle von NH-Sicheru...
Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Sammelschienensystem 40 mm für S700, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 3 = 750 mm, 72 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 315 mm, unbestück...