Eine umfassende SD-Kartenlösung UHS-II High-Speed-Speicherkarten der M Serie vereinen Geschwindigkeit, Leistung und Wert. Die High-Speed-Speicherkarten von Sony bieten kurze Freigabezeiten des Spei...
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V Produktpalette: D330 Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Kapazität, Speicher: 1 GB Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Flash-Speicherkar...
Als Grundlage für nachhaltige Automatisierungslösungen sind PacDrive -Controller für zentrale Systemarchitekturen konstruiert. Diese zentralisierte Herangehensweise bietet entscheidende Vorteile, z...
Maximale Übertragungsgeschwindigkeiten für RAW-Videodaten in 4K Die CFexpress®-Karte Typ B ermöglicht Ihnen, für Ihre Aufnahmen die RAW Performance Ihrer Kameraausrüstung optimal zu nutzen. Leseges...