Edelstahl-Abfallbehälter Für den Innenbereich geeignet Inhalt 22 l Höhe x Durchmesser 640 x 355 mm Mit Push-Klappe - die Öffnung erfolgt manuell Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zi...
Kopfteil mit selbstschließender Einwurfklappe und praktischen Griffmulden, abnehmbar. Ausgerüstet mit Klemmring zur Befestigung des Abfallsackes. Bodenschonender Kantenschutz (Bei antik-silber-Kant...
Abfallsammler mit Pushdeckel, Volumen 18 l, BxHxT 277 x 500 x 170 mm, Edelstahl, matt. Bestens geeignet für Produktion, Küche oder Sanitärbereich. Feuer- und geruchshemmend. Wandbefestigung möglich.
Volumen: 40 Liter Maße (Ø x Höhe): 350 x 740 mm Material: Edelstahl feuerfest inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt) | der Klassiker unter den Abfallbehältern mit robustem Kunststoffrand am Boden be...
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff, Volumen 25 l, VE 3, HxØ 615 x 315 mm, blau. Selbstschließende Einwurfklappe. Haube zum einfachen Entleeren der Behälter abnehmbar.
Abfallbehälter mit Einwurfklappe, 120L aus Edelstahl gebürstet, die Einwurfklappe erleichtert die Entleerung des Fast Food Tabelttes, Tür abschließbar mit 3 Kant Schlüssel, Tablett Träger als Zubeh...
Kopfteil mit selbstschließender Einwurfklappe und praktischen Griffmulden, abnehmbar. Ausgerüstet mit Klemmring zur Befestigung des Abfallsackes. Bodenschonender Kantenschutz (Bei antik-silber-Kant...
Abfallsammler mit Pushdeckel, Volumen 47 l, HxØ 780 x 410 mm, Kunststoff. Für innen und außen geeignet. Aus robustem Polyethylen. Robuster Abfallbehälter mit praktischen Handgriffen.
Material: Aluminium feuerfest | Abfallbehälter im modernen Design mit Pushdeckel für den leichten Abfalleinwurf für den Innenbereich geeignet | Hinweis: Innenbehälter nicht im Lieferumfang enthalte...
Volumen: 40 Liter Maße (Ø x Höhe): 350 x 740 mm Material: Stahl, beschichtet feuerfest inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt) | der Klassiker unter den Abfallbehältern mit robustem Kunststoffrand am...
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff, Volumen 25 l, VE 3, HxØ 615 x 315 mm, gelb. Selbstschließende Einwurfklappe. Haube zum einfachen Entleeren der Behälter abnehmbar.
Der Pushboy ist der bekannteste Mülleimer aus dem Hause Wesco. Er hat ein Fassungsvermögen von 50 Litern und bietet viel Platz für eine Menge Müll. Durch seine Größe eignet er sich wunderbar für di...
Kopfteil mit selbstschließender Einwurfklappe und praktischen Griffmulden, abnehmbar. Ausgerüstet mit Klemmring zur Befestigung des Abfallsackes. Bodenschonender Kantenschutz (Bei antik-silber-Kant...