Das Schwimmerventil aus Messing benötigt keine Wartung Technische Daten - ½" Außengewinde - Füllleistung: 30 l/min bei 3 bar - max 6 bar - 12 mm Bohrung - 24 mm Anschlußgewinde - Arbeitsdruck: max....
RESIDEO Schwimmerventil VR170 Messing A, 11/4 " .zur Niveauregelung in offenen oder geschlossenen Wasservorratsbehältern, Ventilkörper bis R 2" aus Messing, Ventilkörper R 2 1/2" aus Rotguss, Schwi...
La Buvette Lacabac Schwimmerventil A601, Normaldruck Einbau-Schwimmerventil aus 1 mm Edelstahlblech. Passt auf alle gängigen Tröge oder Wannen. Verstellbarer Befestigungsbügel. - Kunststoffventil, ...
RESIDEO Schwimmerventil VR170 Messing A, 2 1/2 " .zur Niveauregelung in offenen oder geschlossenen Wasservorratsbehältern, Ventilkörper bis R 2" aus Messing, Ventilkörper R 2 1/2" aus Rotguss, Schw...
RESIDEO Schwimmerventil VR170 Messing A, 2 " .zur Niveauregelung in offenen oder geschlossenen Wasservorratsbehältern, Ventilkörper bis R 2" aus Messing, Ventilkörper R 2 1/2" aus Rotguss, Schwimme...