Schwimmerventil SV 26 3/8" Artikeldetails: Außengewinde nach DIN ISO 228 Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 12 bar max. Temperatur 80 °C Dichtung: NBR für kleine Wasservorratsbehälter Achtung: oh...
Braukmann Schwimmerventil VR170 Messing A, 1/2" Honeywell Home Schwimmerventil VR170 Zur Niveauregelung in Wasservorratsbehältern. Gehäuse bis R 2" und Kolben aus Messing, Gehäuse R 2 1/2" aus Rotg...
Schwimmerventil KSV 10 1" Artikeldetails: geschlossene Bauart (mit Tauchrohranschluss) Außengewinde nach DIN ISO 228 Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 12 bar max. Temperatur 80 °C Dichtung: EPDM...
Schwimmerventil Messing, 1 1/2", mit Schwimmerkugel 220 mm Messingventile mit offener Bauart, inkl. Schwimmerkugel. Ideal zur schnellen Nachspeisung von Wasserbehältern. - Hochwertiges, robustes un...
Braukmann Schwimmerventil VR170 Messing A, 1" Honeywell Home Schwimmerventil VR170 Zur Niveauregelung in Wasservorratsbehältern. Gehäuse bis R 2" und Kolben aus Messing, Gehäuse R 2 1/2" aus Rotgus...
Schwimmerventil KSV 10 1/2" Artikeldetails: geschlossene Bauart (mit Tauchrohranschluss) Außengewinde nach DIN ISO 228 Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 12 bar max. Temperatur 80 °C Dichtung: EP...
Schwimmerventil Messing, 1 1/4", mit Schwimmerkugel 180 mm Messingventile mit offener Bauart, inkl. Schwimmerkugel. Ideal zur schnellen Nachspeisung von Wasserbehältern. - Hochwertiges, robustes un...
Braukmann Schwimmerventil VR170 Messing A, 3/4" Honeywell Home Schwimmerventil VR170 Zur Niveauregelung in Wasservorratsbehältern. Gehäuse bis R 2" und Kolben aus Messing, Gehäuse R 2 1/2" aus Rotg...