Schweißerschutzvorhang, Streifen Länge 1.800 mm, Überlappung 54 mm Mit einem Schweißerschutzvorhang schützen Sie Hallenbereiche oder Durchfahrten vor Funkenflug und Hitze. Das PVC (Polyvinylchlorid...
Schweißer-Schutzvorhang T40 (rotorange), B: 1300 x H: 2000 mm, mit Saum TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüber hinaus bieten die Vorhäng...
SchutzvorhängeAusführung: Schutzvorhang aus robustem, ca. 0,4 mm starken Kunststoff ∙ Funkenfest, schwer entflammbar ∙ Nach DIN EN ISO 25980 geprüft ∙ Zur Befestigung an einem Rohr oder an einem C-...
Schweißerschutzvorhang, Streifen Länge 1.800 mm, Überlappung 95 mm Mit einem Schweißerschutzvorhang schützen Sie Hallenbereiche oder Durchfahrten vor Funkenflug und Hitze. Das PVC (Polyvinylchlorid...
Schweißer-Schutzvorhang T55 (eurogrün), B: 1300 x H: 2200 mm, mit Saum TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüber hinaus bieten die Vorhänge...
SchutzvorhängeAusführung: Schutzvorhang aus robustem, ca. 0,4 mm starken Kunststoff ∙ Funkenfest, schwer entflammbar ∙ Nach DIN EN ISO 25980 geprüft ∙ Zur Befestigung an einem Rohr oder an einem C-...
Schweißerschutzvorhang TransTac T40, (rot-orange) plus T40 Schweißerschutzvorhänge werden zur Abgrenzung des Schweißarbeitsplatzes eingesetzt. Das helle Rot-Orange bringt Farbe in den dunklen Schwe...
Schweißer-Schutzvorhang T55 (eurogrün), B: 1300 x H: 2000 mm, mit Saum TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüber hinaus bieten die Vorhänge...